絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(67)
- エスコ(39)
- サンフレックス(27)
- SK11(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 大塚刷毛製造(13)
- マキタ(12)
- U-TOOLS (埼玉精機)(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- EARTH MAN(10)
- H&H(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- ケーイング(9)
- コンパクトツール(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 永興電機工業(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ミニター(5)
- 有明鍍研材工業(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・京セラインダストリアルツールズ・大塚刷毛製造・マキタ・U-TOOLS (埼玉精機)・SHINANO(信濃機販)・EARTH MAN・H&H・NSK(ナカニシ)・ケーイング・コンパクトツール・PROXXON(プロクソン)・永興電機工業・BOSCH(ボッシュ)・ミニター・有明鍍研材工業・ブランドをもっと見る

ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。外径×穴径(Φmm)130×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
ガラスミガキバフ125
マキタ(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途ガラス、ポリバスみがきに適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
ポリッシングスポンジ
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
六角軸ポリッシングセット
iHelp¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフトセット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm軸径(Φmm)6.35(六角軸)
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
ウレタンバフ(細目)20×50
コンパクトツール¥599税込¥6591枚当日出荷厚さ(mm)20材質スポンジトラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
ハンディポリッシャー用バフセット
大橋産業(BAL)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷No.760 充電式ハンディポリッシャー専用バフセット。ワックス・磨きに使える取り替えセット!!用途大橋産業No.760ハンディポリッシャー専用バフセット内容Φ100mmスポンジバフ×1、Φ50mmスポンジバフ×1、Φ100mm毛バフ×1
バフ掻き
ハープ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷美しいバフ仕上げには「毛だし」が必要です。新しいバフを、モーターで回転させながら、バフ掻きを押し当てれば簡単に毛出しができます。替刃式で刃物の交換も可能です。
ストライプコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
六角軸ポリッシングセット
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途磨き作業。
両頭グラインダー用フェルトバフ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。材質タオル地厚さ(mm)約4仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11回転数900rpm(最大)直径(mm)125(140)
マジックスポンジ
SK11¥589税込¥6481個当日出荷マジックパットで脱着カンタンなスポンジです。車にご使用の場合はワックスの塗布、ふき取りにご使用ください。マジックパット(330305)に装着してご使用ください。ポリシングスポンジ(330383)にもご使用頂けます。用途車等のワックスがけ。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
グリッドウール
大塚刷毛製造¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌々日出荷碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式














![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)







![125mm [軟] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612874-260708-02.jpg)