絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- 若井産業(14)
- OHSATO(大里)(6)
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- 八尾製鋲(4)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(2)
- 角利(角利産業)(2)
- ウイング(2)
- タイルメント(2)
- KNフジニッテイ(2)
- ヤマヒロ(1)
- 広島(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・大阪魂・サンコーテクノ・八尾製鋲・八幡ねじ・TRUSCO・角利(角利産業)・ウイング・タイルメント・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・広島・サンキープ(旧:サンユー印刷)
「全長(mm)」から絞り込む

ステンレス釘 スクリング 平頭
若井産業¥3,798税込¥4,1781箱(1kg)4日以内出荷用途樋受用釘(雨樋の受金具止め用)材質SUS304呼び径(mm)2.7頭径(Φmm)7.3番手#12頭部平頭胴部スクリング
黒螺子(くろびす) 箱入
ウイング¥1,298税込¥1,4281箱(60本)ほか翌々日出荷打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!。ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。用途あらゆる内装造作作業に。とくに黒を基調とした内装仕上げに最適!材質鉄表面処理黒パーカー穴の形状十字穴2番
黒螺子(くろびす) プラケース入
ウイング¥599税込¥6591パック(50本)ほか翌々日出荷打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!。ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。用途あらゆる内装造作作業に。とくに黒を基調とした内装仕上げに最適!材質鉄表面処理黒パーカー穴の形状十字穴2番
ラミネートYGスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(500個)当日出荷材質鉄長さ(mm)38寸法d(mm)5.5寸法D(mm)8.5表面処理クロメートねじの呼びM5.5
ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭
KNフジニッテイ¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部丸頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
Zマーク スクリュー釘 ZS50
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(70本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0225全長(mm)50呼び径(mm)5.2寸法d(mm)5.2表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)10首下長(mm)50胴部スクリュー頭径(mm)10
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1パック(15本)ほか3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(15本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 布目
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729税込¥8021パック(35本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(35本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。材質ステンレス(SUS304)
HP ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(26本×5パック)3日以内出荷錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7524材質SUS304寸法(mm)2.1×38
ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(20本)当日出荷錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
T-ウッド マルトクBOX
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)ほか4日以内出荷硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
メタモスクリュー
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか4日以内出荷薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(220個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)3寸法D(mm)10表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM5.5
(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(2個)翌々日出荷特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。 空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等材質SUSXM7寸法H(mm)3寸法d(mm)5.5寸法D(mm)10ねじの呼びM5.5