絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 30
- 5(3)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 8.8(1)
- 9.4(1)
- 11.4(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- エスコ(4)
- 三ツ星(2)
エスコ・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(2)
4(2)

スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥58,980~税込¥64,878~1巻(30m)7日以内出荷特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています規格/略称2CT定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥32,200税込¥35,4201巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)16曲げ半径(mm)64以上定格温度(℃)60
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥21,500税込¥23,6501巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V(2.0mm2×4心)。用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)14曲げ半径(mm)56以上定格温度(℃)60
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥16,900税込¥18,5901巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V(2mm2×3心)。用途屋内外移動用電気機器電源用長さ(m)30公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)13曲げ半径(mm)51以上定格温度(℃)60