カテゴリ
絞り込み
芯数(C)
- 1(20)
- 2(60)
- 3(65)
- 4(59)
- 5(21)
- 6(30)
- 7(20)
- 8(26)
- 10(27)
- 12(24)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(20)
- 20(23)
- 24(6)
- 26(2)
- 30(21)
- 40(7)
- 50(3)
- 60(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.125(1)
- 0.2(2)
- 0.3(6)
- 0.5(7)
- 0.75(26)
- 0.823(1)
- 1(1)
- 1.25(34)
- 1.31(1)
- 2(40)
- 3.5(38)
- 5.5(42)
- 8(42)
- 13.30(1)
- 14(42)
- 22(26)
- 38(22)
- 60(15)
- 100(5)
- 150(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 30
- 1(23)
- 2(23)
- 3(23)
- 5(102)
- 6(19)
- 10(216)
- 15(48)
- 20(200)
- 25(30)
- 35(23)
- 40(81)
- 50(191)
- 60(75)
- 70(72)
- 80(68)
- 90(68)
- 100(241)
- 200(34)
- 300(28)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(4)
- 1.1(25)
- 1.35(5)
- 1.5(31)
- 1.8(37)
- 2.4(12)
- 2.5(25)
- 3(17)
- 3.1(23)
- 3.4(6)
- 3.6(17)
- 3.7(17)
- 4.4(14)
- 4.8(9)
- 4.9(17)
- 5.5(9)
- 6(6)
- 6.7(5)
- 7(7)
- 11.2(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(14)
灰(20)
黒(76)
ブランド
- ELPA(1)
- JAPPY(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- エスコ(8)
- エスネット(2)
- オーナンバ(5)
- カワイ電線(3)
- タツタ電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 三ツ星(9)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 倉茂電工(7)
- 冨士電線(四国)(2)
- 品川電線(31)
- 富士電線工業(18)
- 愛知電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 行田電線(3)
- ブランドをもっと見る
ELPA・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・エスネット・オーナンバ・カワイ電線・タツタ電線・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・住友電気工業(S-FREE(R))・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・冨士電線(四国)・品川電線・富士電線工業・愛知電線・矢崎エナジーシステム・行田電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
RoHS10物質対応

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(30m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(30m)当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(30m)当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥13,980~税込¥15,378~1本(30m)5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥4,398~税込¥4,838~1巻(30m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1巻(30m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1巻(30m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 0.75X2C
品川電線¥10,980税込¥12,0781本(30m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(30m)当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応