絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.5
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4.2(2)
  • 4.9(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 8.8(1)
  • 9.4(1)
  • 11.4(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • 三ツ星(2)
三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(1)
3(1)
4(2)
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    4,498税込4,948
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷
    規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2ct 4芯特集
おすすめ人気ランキング
2CT