絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 60(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(5)
ブランド
  • 富士電線工業
  • 三ツ星(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
  • 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業

    天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

    富士電線工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
  • ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2CT

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
  • ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT

    富士電線工業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
  • クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT 富士電線工業

    クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT

    富士電線工業
    37,980税込41,778
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります
    材質【シース部】天然ゴム混合物、【絶縁体】天然ゴム混合物【シース部】黒、【絶縁体】黒適合規格JIS C 3404伸び(%)【シース部】300~、【絶縁体】430~引張強度(MPa)【シース部】10~、【絶縁体】14~仕上外径(mm)17.6 ±0.4絶縁体厚さ(mm)【標準】1、【最小】0.8~シース厚(mm)【標準】2、【最小】1.6~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16mm導体軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)約11.4耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)~0.311

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2CT