絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(18)
- M4(22)
- M5(20)
- M6(24)
長さ(mm)
- 15(12)
- 16(16)
- 20(15)
- 25(15)
- 30(7)
- 35(8)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(4)
- スズコバルト(4)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
材質
- 鉄すべて(28)
- SCM435(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(28)
頭部形状

ボタン(28)
ボタン
ブランド
- 日産ネジ(28)
日産ネジ
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(18)
M4(22)
M5(20)
M6(24)
M8

WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバルト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン - GSPタイプ(鉄/スズコバルト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(Φmm)17寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(ギザロック最小)2(平座金)1.6頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン - GSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
日産ネジ¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理亜鉛黒寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン-SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)17寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSPタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸