絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(257)
- SUS304(130)
- SUS310S(12)
- SUS316(20)
- SUS316L(24)
- SUS403(9)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(32)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,025)
- S45C(280)
- SCM435(10)
- SWRM(6)
- インコネル(6)
- 黄銅(真鍮)(95)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(80)
- 0.45(56山)(88)
- 0.5(218)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(214)
- 0.8(228)
- 1(407)
- 1.25(569)
- 1.27(20山)(54)
- 1.5(645)
- 1.58(16山)(86)
- 1.75(337)
- 2(445)
- 2.11(12山)(72)
- 2.3(11山)(64)
- 2.5(303)
- 3(240)
- 3.5(148)
- 4(92)
- 4.5(59)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(69)
- 3価ホワイト(115)
- 6価クロメート(3)
- その他(6)
- クロメート(169)
- クローム(76)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(6)
- ドブメッキ(27)
- ニッケル(97)
- パーカー(71)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(245)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(56)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(104)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(7)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・南電機・BUMAX・ブランドをもっと見る
4ページ目: 六角ナット

六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(110個)ほか当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
ステンレスナットセット
エスコ¥9,170税込¥10,0871個当日出荷エスコ品番EA949SCセット内容M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質ステンレス
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥69~税込¥76~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷材質S45C(H)厚さ(mm)6.5色黒ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥438~税込¥482~1パック(2個)ほか当日出荷材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥948~税込¥1,043~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
3分六角ナット
JAPPY¥929税込¥1,0221袋(100個)当日出荷ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
小形六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)12ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M20規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理ユニクロ寸法m(mm)12二面幅S(mm)27ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
10割ナット 1種(S45C(H)/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
PEEKナット
八幡ねじ¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応






![M 8 [高強度・高張力]六角ナット(16個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505087-171006-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687114-180222-02.jpg)













![M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505157-260420-02.jpg)
![M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504947-171005-02.jpg)