絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 1.5(6)
  • 1.8(6)
  • 2(8)
  • 2.1(6)
  • 2.2(6)
  • 2.3(6)
  • 2.4(7)
  • 2.5(6)
  • 2.6(6)
  • 2.7(6)
  • 2.8(6)
  • 2.9(6)
  • 3(16)
  • 4(12)
  • 6(13)
  • 8(9)
  • 9(6)
  • 10(12)
  • 12(6)
シャンク径(Φmm)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 14(2)
  • 50(7)
  • 65(1)
材質
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 5(2)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19.5(1)
  • 27(1)
  • 90(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 高橋刃物工業(2)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・高橋刃物工業
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「刃物」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 刃物ケース
  • 刃物台
  • 刃物ホルダー
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 4枚刃 20NACHI(不二越)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 2枚刃 20NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数2全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/35適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具