絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(46)
  • OSG(オーエスジー)(293)
  • タンガロイ(267)
  • NS(日進工具)(264)
  • グーリング(197)
  • 三菱マテリアル(186)
  • 京セラ(166)
  • NACHI(不二越)(141)
  • エスコ(140)
  • カーメックス(131)
  • 住友電工ハードメタル(117)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(108)
  • プロトティップ(107)
  • 岡崎精工(101)
  • 協和精工(87)
  • EIKO(栄工舎)(83)
  • イシハシ精工(80)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(80)
  • サンドビック(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(6)
  • 3(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 6(7)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 57(4)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(57)
  • その他(5)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(67)
  • 超高圧焼結体(2)
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
6・9
表面処理
  • PVDコーティング(2)
PVDコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(106)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.5mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 1.5mm ドリル
  • 15mm
  • ドリル 15mm
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106 イスカルタングミル チップ LNKX/LNMT 1106イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ハイポジ強化切刃です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-ISO-MMイスカル
109,800税込120,780
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ PENTA イスカルチップ PENTAイスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
19,980税込21,978特価
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
チップ HFPR イスカルチップ HFPRイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカルカムグルーブ チップ GIQR/L-11イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
8,698税込9,568
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッドイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
9,598税込10,558
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ GSFN イスカルチップ GSFNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使い、高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズイスカル
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
C SGスリッター/チップ 超硬 イスカルC SGスリッター/チップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質超硬トラスコ品番518-1992寸法W(mm)3.02寸法R(mm)1.50
A HF端溝/チップ 超硬 イスカルA HF端溝/チップ 超硬イスカル
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
A HF端溝/チップ COAT イスカルA HF端溝/チップ COATイスカル
31,980税込35,178
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工
チップ GIPA イスカルチップ GIPAイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
D カムグルーブ/チップ COAT イスカルD カムグルーブ/チップ COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工材質コーティング
チップ GIPI イスカルチップ GIPIイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型) イスカルマルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)イスカル
23,980税込26,378
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-J イスカルペンタカット チップ PENTA 24N-Jイスカル
20,980税込23,078
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
C ねじ切りチップ IC908 COAT イスカルC ねじ切りチップ IC908 COATイスカル
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷から30日以内出荷
10コーナー使いねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工材質超硬厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)60穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
ペンタカット チップ PENTA 34N-J イスカルペンタカット チップ PENTA 34N-Jイスカル
18,980税込20,878
1箱(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
A チップ 超硬 イスカルA チップ 超硬イスカル
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PWイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカルマルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4イスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具