絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,222)
- 京セラ(2,746)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,339)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)

精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
測定用バイス MV75シリーズ
ナベヤ¥62,980~税込¥69,278~1個6日以内出荷三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
学校教材用木工バイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から92日以内出荷本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルバイス
ナベヤ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
クランプマスターバイス
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
ロックタイトパワーバイス
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
測定用搬送パレット
ナベヤ¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷測定用バイス専用の搬送パレットです。最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます。複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です仕様●材質:S50Cアズワン品番65-5532-61
ポリアンゴラー
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ
ナベヤ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール
ナベヤ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
学校教材用木工バイス(台上型)
ナベヤ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。質量(kg)6口幅(mm)160口開き(mm)115口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1セット(2個)3日以内出荷ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
モールドバイス
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷から44日以内出荷金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
精密ツールメーカーズバイス
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス5連バイス
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個3日以内出荷ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材