絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 63(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(22)
  • 8(1)
  • 12(11)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 64(1)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(3)
材質
  • 超硬合金(22)
溝長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
  • 29.5(1)
  • 30(5)
  • 30.5(1)
  • 38(1)
  • 44(1)
ブランド
  • 大日商
  • モノタロウ(142)
  • OSG(オーエスジー)(136)
  • TRUSCO(123)
  • 三菱マテリアル(121)
  • ミヤナガ(117)
  • NACHI(不二越)(102)
  • スターエム(94)
  • 京セラ(93)
  • SK11(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(73)
  • ノガ(71)
  • タンガロイ(70)
  • ユニカ(65)
  • イシハシ精工(55)
  • 大見工業(51)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • SKC(44)
  • 大西工業(40)
  • NS(日進工具)(37)
  • RELIEF(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドベアリング付ストレート 大日商ガイドベアリング付ストレート大日商(49件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
目地払ロング 大日商目地払ロング大日商(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
目地払 大日商目地払大日商(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
目地払DX 大日商目地払DX大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
面取 大日商面取大日商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付目地払 大日商カサ付目地払大日商(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Wベアリング付目地払 大日商Wベアリング付目地払大日商(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングセット 大日商ベアリングセット大日商(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
V溝ビット 大日商V溝ビット大日商(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
用途文字・飾り彫刻等に寸法d(Φmm)6
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
横ミゾビット用付属ベアリング 大日商横ミゾビット用付属ベアリング大日商(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付ベアリングセット 大日商カサ付ベアリングセット大日商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
巾木ビット 大日商巾木ビット大日商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。刃径(Φmm)12.7刃長(mm)17全長(mm)47トラスコ品番397-0388材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2質量(g)23使用工具トリマー(軸径6mm)先端角(°)46RoHS指令(10物質対応)対応
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
アリギリ 大日商アリギリ大日商(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)13シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8K(°)75呼称6×15刃径A(Φmm)15寸法C(mm)8仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シャクリ面 大日商シャクリ面大日商(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具