オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
押え金住友電工ハードメタル3日以内出荷から4日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷
用途外径浅溝入れ用勝手右勝手クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
ホルダ SDJC住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から6日以内出荷
用途一般・倣い切削用クランプシステムレバーロック式適合チップ円形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手右
スミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
SEC-倣いバイト ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル6日以内出荷
用途倣い切削用寸法b(mm)25寸法h(mm)25
ホルダ住友電工ハードメタル6日以内出荷
用途倣い切削用寸法b(mm)25寸法h(mm)25
ホルダ住友電工ハードメタル6日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル6日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル6日以内出荷から8日以内出荷
用途一般切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷
用途一般・倣い切削用クランプシステムレバーロック式適合チップ円形切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25
ホルダ SVPC住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形35°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)117.5
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷
用途外径浅溝入れ用勝手右勝手クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698