カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(237)
- OSG(オーエスジー)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- NS(日進工具)(30)
- TOWA[切削工具](9)
- イスカル(16)
- カイザー(4)
- ケナメタル(71)
- サンドビック(69)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ノガ(4)
- ユニオンツール(8)
- ワルター(8)
- 三菱(12)
- 三菱マテリアル(126)
- 京セラ(55)
- 住友電工ハードメタル(35)
- 協和精工(22)
- ブランドをもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(15)
- 0.15(6)
- 0.2(31)
- 0.3(32)
- 0.4(39)
- 0.5(41)
- 0.6(38)
- 0.8(34)
- 1(54)
- 1.2(13)
- 1.4(8)
- 1.5(53)
- 1.6(8)
- 1.8(9)
- 2(57)
- 2.5(7)
- 3(33)
- 4(16)
- 5(14)
- 6(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 0.57(1)
- 0.97(1)
- 1.47(1)
- 1.97(1)
- 3(6)
- 4(64)
- 5(3)
- 6(37)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
全長(mm)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(7)
- 48(5)
- 49(5)
- 50(72)
- 51(1)
- 52(16)
- 53(9)
- 55(2)
- 60(11)
- 63(2)
- 70(4)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
材質
- CBN焼結体(158)
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(69)
- その他(118)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(5)
- セラミックス(5)
- ダイヤモンド(43)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(4)
- 超硬合金(17)
- 超高圧焼結体(150)
- 鋼(1)
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(323)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(214)
- 10,000-50,000円(522)
- 50,000-100,000円(71)
- 100,000円以上(23)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「CBN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥11,376~税込¥12,514~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥12,682~税込¥13,950~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-SNGA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-RNUN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
CBNチップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNチップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-DNUN
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 6QS-WXGQ
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数6寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-WNGA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数3寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.03~0.25
CBNチップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)3日以内出荷刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-SNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
ソリッドCBNインサート S-CNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法L(mm)12.9寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)