カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(471)
- 溝入れ・突っ切り(77)
- ねじ切り(3)
- チップバー(3)
- チップ関連工具(1)
- チップ関連商品(39)
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(234)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- イスカル(10)
- カーメックス(2)
- ケナメタル(70)
- サンドビック(61)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- テグテックジャパン(1)
- ワルター(4)
- 三菱(12)
- 三菱マテリアル(114)
- 京セラ(41)
- 住友電工ハードメタル(28)
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
チップ :「CBN」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-SNGA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-RNUN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
CBNチップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-DNUN
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 6QS-WXGQ
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数6寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-WNGA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数3寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.03~0.25
CBNチップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)3日以内出荷刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-SNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
ソリッドCBNインサート S-CNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法L(mm)12.9寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 4QS-CNGA
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNインサート 4QS-DXGQ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)3日以内出荷厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
CBNチップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
ソリッドCBNインサート S-TNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)6
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
CBNインサート 4QS-DXGQ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 4QS-VNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 2QP-VCM/GW
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
...