絞り込み
ポート数
  • 2(3)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(4)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • BELKIN(ベルキン)(134)
  • CIO(124)
  • 多摩電子(108)
  • エレコム(77)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • エアージェイ(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(51)
  • アドテック(41)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(28)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(25)
  • グリーンハウス(24)
  • j5 create(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ

    【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
    質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
  • 20WPD充電器 ナカバヤシ

    20WPD充電器

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
    質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
  • モバイルバッテリー/2600mAh ナカバヤシ

    モバイルバッテリー/2600mAh

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
    用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
  • GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 ナカバヤシ

    GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなどホワイト質量(g)85規格USB PowerDelivery 3.0出力Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A (65W Max)本体寸法(mm)約28×50×40入力AC100-240V/50~60Hz 1.5AインターフェイスType-C(メス)×1
  • 3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト ナカバヤシ

    3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト質量(g)45出力DC5V/3.4A(3ポート合計)本体寸法(mm)28×56×42対応機種USB充電対応の電子機器
  • 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ

    30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    規格USB PowerDelivery 3.0本体寸法(mm)約29×58×53本体質量(g)85対応機種PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力AC100-240V/50~60Hz 0.7A
  • USB充電器 45W PD充電対応 ナカバヤシ

    USB充電器 45W PD充電対応

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超小型設計でソケットから飛び出さないカーチャージャーです。
    トラスコ品番585-4192材質ウレタン幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)21ポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー/充電器