カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン
avail(アベル)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器。スマートフォンを約2回フル充電。温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能。最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能。外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)色ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4
UAG社製RUGGED 10K WIRELESS POWER BANK WITH STAND(ブラック/チタン)
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MagSafe対応したモバイルバッテリー無線で手軽にiPhoneを充電。
折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ
Redbean¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。
ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ
Lazos¥48,980税込¥53,8781ケース(40個)5日以内出荷2台同時充電可能のワイヤレス充電器、360°調整可能で置き方自由自在、iPhoneのスタンバイモードでも充電可能
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ
Lazos¥9,298~税込¥10,228~1ケース(5個)5日以内出荷PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)5日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(6個)3日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(3個)3日以内出荷3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Charger
j5 create¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約110出力(W)合計:65出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
40W GaN USB-C 2-Port Mini Charger
j5 create¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約93.5出力(W)合計:40出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W対応機種スマートフォン、タブレット入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station
j5 create¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック+アルミニウム質量(g)約314.8出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
70W GaN USB-C 4-Port Charger
j5 create¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約155出力(W)合計:70出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
3-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station
j5 create¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30W充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【2種類の使い方 フラット/三角形】フラット及び三角形にしたスタンド状態での充電が可能です。イヤホン充電用パッドは360度回転設計を採用しており、フラット状態でも三角形状態でも、しっかり充電面に設置できます。フラット状態は製品を簡単に取り出したいユーザーに最適です。三角形状態は、デスク上のスペースが限られている場合や収納感を好むユーザーに適しています。お好みのスタイルでご使用いただけます。折りたたむと非常にコンパクトになり、どこにでも簡単に収納できます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約302出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フラット状態:80×12×296、折り畳み状態:80×29.5×116保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
monowa039 10000mAh携帯バッテリー
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1色ホワイト出力(W)ワイヤレス:15形式リチウムポリマー電池出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5本体質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。入力仕様【V/A】5/39/212/1.5バッテリー容量(mAh)10000素材PC+ABS※防火ABS
新ポータブルソーラー充電器16W AJ-NSOLAR16Wシリーズ
エアージェイ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なるアズワン品番67-6582-46
ポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ
エアージェイ¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19%アズワン品番67-6582-41
USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷手になじむラウンド型のモバイルバッテリー。・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)仕様PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)
モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力
AUKEY(オーキー)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から5日以内出荷クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色パープル出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色パープル出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色レッド出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド
アドテック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色レッド出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入
Lazos¥8,998税込¥9,8981ケース(20個)5日以内出荷置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器 15Wのハイパワーで急速充電可能。 吸着したら充電開始で手間いらず。仕様●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックスアズワン品番68-2016-15
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
Lazos¥15,980税込¥17,5781ケース(6個)3日以内出荷5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)5日以内出荷2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入
Lazos¥18,980税込¥20,8781ケース(20個)5日以内出荷PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53
マグネットモバイルバッテリー5000mA
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。容量5000mAh質量(g)148出力USB-C:5V3A(15W MAX)電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)入力USB-C:5V3A(15W MAX)充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリーワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX素材PC、ABS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用色ペールアイリス質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-GY)
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用色グレージュ質量(g)約83ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
Omni Power 40C+
Omnicharge¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。色ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh PD 20W 出力(Type-C×1) 【iPhone Android スマホ等充電可】
エレコム¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷モバイルバッテリーとAC充電器の1台2役!スティックタイプで持ち運びに便利な5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20W対応でスマートフォンを高速充電できます。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×32×115定格出力電圧5V/9V充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)AC:1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流最大出力20W AC充電器として使用時・バッテリーとして使用時いずれも3A/2.22A使用可能回数【繰り返し】500回
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
USB-C 3ポート充電器 PPS 67W
BELKIN(ベルキン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB-C (PD 3.1) ポートx3。どのポートでも単一出力最大 67W。共有時の各ポートの最大出力 - TTL 最大 65W / C1: 最大25W / C2 & C3: 最大20W。デュアル PD および PPS対応。ユニバーサルな互換性 。 すべての PD 対応デバイスをサポート(ラップトップ、タブレット、スマートフォン)。PD3.1 USB-IF認証色ホワイト
25W コンセント一体型 モバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグバッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS
BELKIN(ベルキン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電。PD3.1 PPS搭載。規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30W。USB-A 5V/2.4A 12W最大。USB-C PD認証。折りたたみ式プラグ色ホワイトUSBポート数2






















![モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954977-250404-02.jpg)







































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)