カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無
ラスタバナナ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。ポート数2接続端子USB-A・USB-Cバッテリー容量(mAh)5000
USBデスクライト用アダプター
東京メタル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷USBデスクライトYO-22W専用ACアダプター。本商品を使用することでコンセントを電源に使用可能です。PSE取得済み出力5.0V1A、YO-22W、YO-22Bコネクタ形状USB-A入力AC100-240V 50/60Hz
PowerPort III Nano-CD Version-high voltage
Anker(アンカー)¥1,618税込¥1,7801個当日出荷最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)質量(g)約30出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
Qi2 2-in-1 折りたたみ式トラベル充電パッド
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます最大出力(W)15
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし色ホワイトバッテリー容量(mAh)10000
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブラック
BELKIN(ベルキン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし色ブラックバッテリー容量(mAh)10000
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ピンク
BELKIN(ベルキン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし色ピンクバッテリー容量(mAh)10000
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブルー
BELKIN(ベルキン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし色ブルーバッテリー容量(mAh)10000
BoostCharge Qi2 2-in-1 折りたたみ式ワイヤレス充電器 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応最大出力(W)15
BoostCharge Qi2 2-in-1 折りたたみ式ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応最大出力(W)15
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き
BELKIN(ベルキン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属色ホワイトケーブル長(m)1
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A色ホワイト
BoostCharge Pro Qi2 3-in-1 折りたたみ式トラベルパッド
BELKIN(ベルキン)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電できるコンパクトで軽量な3-in1充電器です。出力(W)15
PD20Wモバイルバッテリー10000
多摩電子¥4,198税込¥4,6181箱(1個)3日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。トラスコ品番594-7551幅(mm)74色ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です電力(W)高速充電最大対応:15ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11
Power Delivery対応 AC充電器 Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット ホワイト
アドテック¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷Power Delivery対応 GaN AC充電器/USB Type-A 1ポート Type-Cポート/ホワイト & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本色ホワイト入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC色ブラック質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32規格USB2.0定格ケーブル:DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)定格出力AC充電器:DC5V/2.1A通信速度480Mbps定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー
オズマ¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2個口充電端子micro-B/Type-C給電端子USB/Type-C























![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)