1,906件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電すべり止めトレー CAPStyle

    ワイヤレス充電すべり止めトレー

    CAPStyle
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。Qi規格のワイヤレス充電に対応するスマートフォンを置くだけで充電可能です。シリコントレイタイプなので接地面、トレー、スマホがずれにくく、振動などで車内でのスマホの置くだけ充電に最適な製品です。車内のみならず、デスク上でも使用可能。1.2mのUSBケーブル(Type-A→Type-C)が付属。Android端末の高速ワイヤレス充電対応
    寸法(mm)201×30×180出力(W)充電コイル:10
  • USB充電器 PD対応 18W トライメイト

    USB充電器 PD対応 18W

    トライメイト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
    用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
  • 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ

    乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付)

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
    質量(g)35.5(電池除く)コネクタ形状Lghting寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A
  • AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ

    PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
    その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドック付き AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ

    ドック付き AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh

    エアージェイ
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。 アップルウォッチはワイヤレスで、スマートフォンはUSBケーブルを使用して同時充電。 ドックにのせるとアップルウォッチはワイヤレス充電スタンドに早変わりします。 モバイルバッテリーはわずか145gの超軽量ながらアップルウォッチなら約8.5回、iPhoneSEで役1.3回のフル充電が可能(バッテリー状態や機種により異なります)
    ブラック質量(g)モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49出力USB-A:2.1A、充電ドック:1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5入力5V/2.0A充電時間(時間)約3.5~4.5(5.0V/2.0Aにて)内蔵電池リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh端子出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル エアージェイ

    【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル

    エアージェイ
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
    材質(本体)亜鉛合金質量(g)約43出力(W)2.5コネクタ形状USB-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)対応機種Apple Watch専用入力5V1A材質(ケーブル)網組ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)アルミニウム
  • 【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ

    【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
    質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器 エアージェイ

    【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
    材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応
  • micro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイ

    micro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
    適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVCブラック×レッド質量(g)66出力microUSB5V/2.4Aケーブル長(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイ

    TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
    ブラック×レッド電流(A)2.4ケーブル長(m)1.5コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 FUNMAXJAPAN

    USB充電器

    FUNMAXJAPAN
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書兼保証書×1入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)保護機能あり各種認証菱形PSE
  • USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W本体質量(g)66入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみ

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A本体質量(g)45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
  • USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力5V/1A本体質量(g)19入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
  • Mouse Dock Chroma RAZER

    Mouse Dock Chroma

    RAZER
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    RAZER CHROMATM RGB 対応 WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。 充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック 充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。 RAZER CHROMATM RGB 対応 USB-A ポート - マウスドングルに使用 USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用 滑り止めベース Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション
    質量(g)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
  • Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド Freedy

    Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド

    Freedy
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。
    付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40
  • USB TYPE-C AC充電器 WH エアージェイ

    USB TYPE-C AC充電器 WH

    エアージェイ
    2,398税込2,638
    1台
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
    ホワイト質量(g)66出力Type-C]5V/2.4Aケーブル長(m)1.5対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど入力AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU

    Power Delivery65W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

    MOTTERU
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
    質量(g)約112出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)最大出力(W)合計最大出力:63(45+18)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×93対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。保証期間2年間USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
  • 2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ

    2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
    寸法(mm)40×40×25.4ホワイト出力DC5V/2.4A Max対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など入力AC100-240V50/60HzコネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1 アドテック

    PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1

    アドテック
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1 アドテック

    PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1

    アドテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • 充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 最大12W 高耐久 iPhone iPad 小型 エレコム

    充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 最大12W 高耐久 iPhone iPad 小型

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
    付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応ホワイトフェイス質量(g)約74適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
  • ほたるタップ アンドーインターナショナル

    ほたるタップ

    アンドーインターナショナル
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    機能的なUSB2.0×4ポート 本体のケーブルをパソコン等のUSB端子に接続するとLEDが点灯し、時間とともに色が変化します。柔らかい明るさで光るので、やすらぎます。 デジタル時計付で、机の上や枕元にピッタリ。デジタル時計は内蔵ボタン電池で駆動するからUSBケーブルに通電されていなくても大丈夫です。 USBの出力端子は本体の両側面にあり、都合の良い方向から挿せます。
    付属品スマートフォン・iPhone・iPod用充電コード4種寸法(mm)W90×D54×H90質量(g)150電源時計用:LR43×1(付属)インターフェースUSB2.0×4LEDイルミネーションLED(自動変色)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式USBバスパワー
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(オーキッド) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(オーキッド)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(マシュマロ) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(マシュマロ)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ディープオーシャン) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ディープオーシャン)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ブラック) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ブラック)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器 MOTTERU

    Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器

    MOTTERU
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
    適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約112本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
  • Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイト アドテック

    Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイト

    アドテック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
    ホワイト出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
    ブラック出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • 1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ VENTION

    1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ

    VENTION
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    USB-C1個口、ACアダプター。PD20W高速充電対応
    出力(W)最大20ポート数1出力電源:5V-3A/9A-2.22A/12V-1.67AインターフェースUSB-C入力電源100-240V~50/60Hz 600mAプロトコルPPS/PD3.0/QC4.0/AFC/FCP/BC1.2/Apple 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 USB-A&C ケーブルリング付ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    USB充電器 USB-A&C ケーブルリング付ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。 やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ! 本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。 2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A/USB Type-C)が付いています。 USB PD(USB Power Delivery)対応。最大出力20Wの給電能力で、急速充電が可能(Type-Cのみ) スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。 日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート、本体バンド・ケーブルリング:シリコン寸法(mm)31×32×39(本体のみ・折りたたみ時プラグ除く)
  • USB充電器 USB-A×2 ケーブルリング付ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    USB充電器 USB-A×2 ケーブルリング付ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。 やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ! 本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。 2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A)が付いています。 最大出力2.4A(12W)の給電能力があり、急速充電が可能です。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。 日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート、本体バンド・ケーブルリング:シリコン寸法(mm)28×40×43(本体のみ・折りたたみ時プラグ除く)
  • Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット

    アドテック
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。
    付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
    ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
  • MobilePowerBank MPB-8000P ブルー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P ブルー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • MobilePowerBank MPB-8000P シルバー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P シルバー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
モバイルバッテリー/充電器