1,906件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品 オズマ

    ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品

    オズマ
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル一体型リチウム充電器
    付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
  • 乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付 オズマ

    乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付

    オズマ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
    付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
  • スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A オズマ

    スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A

    オズマ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
    質量(g)49ケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。保証期間6ヶ月
  • スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A オズマ

    スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A

    オズマ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
    質量(g)49ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
  • スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A オズマ

    スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A

    オズマ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
    ケーブル長(m)1.5定格電流(A)最大:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19インターフェイスmicroUSB
  • Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型 オズマ

    Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型

    オズマ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。
    付属品キャップ付タイプキューブ型ケーブル長(m)2定格電流(A)1出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
  • ソーラー脱着式バッグ 富士倉

    ソーラー脱着式バッグ

    富士倉
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
    用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステルブラック出力(W)USB:12出力5V/2.1A本体質量(g)1290本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-07収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
  • ソーラー固定式バッグ 富士倉

    ソーラー固定式バッグ

    富士倉
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
    用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。材質ポリエステル出力(W)USB:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン)アズワン品番64-9675-06収納容量(L)28USBポート数1個口防水性撥水性のある生地を使用しています。
  • モバイルチャージャーワイヤレス対応 オーム電機

    モバイルチャージャーワイヤレス対応

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー 卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載 ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで) 重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品 吸盤付で移動中でも安定して充電できる ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心 電池残量4段階表示
    付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)準拠規格PSE適合品充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)内蔵電池DC3.7V/5000mAh充電可能回数約500使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2供給電圧(V)5/1A
  • AC-3USB-3.6A WH カシムラ

    AC-3USB-3.6A WH

    カシムラ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
    ホワイトポート数3出力電流(A)3.6プラグ形状スイングプラグ
  • レンズキャップ LC-Z1424 Nikon(ニコン)

    レンズキャップ LC-Z1424

    Nikon(ニコン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズキャップ
    アズワン品番64-6518-26対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
  • Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White] 多摩電子

    Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White]

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い 海外でも使用できるAC100V~240V対応
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケースホワイト質量(g)約69定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力電圧(V)DC5/2.4A
  • Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ プリンストン

    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ

    プリンストン
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
  • MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB エアージェイ

    MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB

    エアージェイ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
    用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。出力5.0V/1A対応機種各種スマートフォン入力AC100V~240Vケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 4ポートAC充電器 グリーンハウス

    4ポートAC充電器

    グリーンハウス
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用充電器 PGA

    車載用充電器

    PGA
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
    ブラック質量(g)29規格Lightningポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状タフケーブル
  • USBツインコネクタ DC充電器 PGA

    USBツインコネクタ DC充電器

    PGA
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
    質量(g)33規格Lightningµ USBポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状通常ケーブル
  • Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBO

    Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter

    MOBO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
  • ACアダプタ サンワダイレクト

    ACアダプタ

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    400-SP064W用の交換・追加用ACアダプタです。
    ケーブル長(m)約1.5定格出力DC5V/1.5A定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • USBスマホ充電器 7ポート搭載 5x 1A/2x 2A スタンドアローン型スマートフォンチャージャー StarTech.com

    USBスマホ充電器 7ポート搭載 5x 1A/2x 2A スタンドアローン型スマートフォンチャージャー

    StarTech.com
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    USB充電器で最大7台まで充電 ホスト機器不要 壁面ブラケット付属。7ポートUSB充電ステーション。タブレット、スマートフォンその他のモバイル端末を7台まで同時に充電可能です。<複数の端末を同時に充電>このUSB充電専用タップには、5x 1A および 2x 2AのUSB充電ポートがついています。複数の壁面コンセントや電源タップを塞がずに多くのモバイル端末を同時に充電することができます。<1台の充電タップですべての機器に対応>USBバッテリ充電仕様1.2、AppleおよびSamsungのプロトコルなど、スマート充電機能に対応しています。Apple iPhone/iPad、Samsung Galaxy Tab、Androidその他、様々なモバイル端末との幅広い互換性を提供します。<便利な充電専用ステーション>デスクに設置して仕事をしながらモバイル端末を充電したり、会議室やロビーなどでモバイルユーザーの充電ステーションとして活用しても便利なソリューションです。本体についた電源ボタンで、使用していないときはすべてのポートをオフにできます。<必要な場所に充電タップを固定>コンパクトな充電タップは場所を取らず、日常的な使用での摩耗に強いメタル筐体を使用しています。付属のウォールブラケットを使用し、充電ポートにアクセスしやすいようデスク面や壁面に固定することも可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • Freedy 90Wマルチポートチャージャー Freedy

    Freedy 90Wマルチポートチャージャー

    Freedy
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。
    仕様【定格電圧/消費電力】[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max) [QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5Aセット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書質量(g)270対応機種15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPCUSB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ) その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
  • 5000mAh モバイルバッテリー エアージェイ

    5000mAh モバイルバッテリー

    エアージェイ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
    用途4000mAh モバイルバッテリー付属品USB-microUSBケーブル出力DC 5V 最大2.1A入力DC 5V 最大2.0Aメーカーカール・ラガーフェルド機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh HACRAY(ハクライ)

    4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh

    HACRAY(ハクライ)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。 モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。 バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、 バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。 8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。 一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。 スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。
    質量(g)220出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス入力(USB)DC5V/2.0A MAXバッテリーリチウムイオンポリマー容量(mA)8000
  • USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    USB Type-C 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
    材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45定格出力DC5V/1Aケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
  • 乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト オズマ

    乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト

    オズマ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    使用電池単3形アルカリ電池×4本
  • 自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイト オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイト

    オズマ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック

    オズマ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • Power Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイト オズマ

    Power Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイト

    オズマ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト オズマ

    USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト

    オズマ
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • Type-C用AC充電器1.5m2.4A ホワイト オズマ

    Type-C用AC充電器1.5m2.4A ホワイト

    オズマ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番65-0420-09
  • Qi規格対応Wireless充電器 5W ホワイト オズマ

    Qi規格対応Wireless充電器 5W ホワイト

    オズマ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    出力(W)5適合規格Qi(チー)
  • Type-C用AC充電器1.5m自動判別タイプ 3.4A USB1ポート ブラック オズマ

    Type-C用AC充電器1.5m自動判別タイプ 3.4A USB1ポート ブラック

    オズマ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • Type-C用AC充電器1.5m2.4A USB1ポート ブラック オズマ

    Type-C用AC充電器1.5m2.4A USB1ポート ブラック

    オズマ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番65-0414-43
  • スマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラック オズマ

    スマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラック

    オズマ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2
  • スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ホワイト オズマ

    スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ホワイト

    オズマ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ピンク オズマ

    スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ピンク

    オズマ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ブラック オズマ

    スマートフォン用AC充電器ストロングタイプ1.5m/1.8A ブラック

    オズマ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付 オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付

    オズマ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
  • 自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付 オズマ

    自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付

    オズマ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
  • デジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル レッド オズマ

    デジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル レッド

    オズマ
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    USBポート数2個口充電端子Type-C給電端子USB
モバイルバッテリー/充電器