絞り込み
ブランド
  • ベスト・アンサー
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(376)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TRUSCO(218)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • 信越化学工業(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • マークテック(67)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • BOLL(54)
  • 出光NTG(53)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(49)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応

    ベスト・アンサー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8

    ベスト・アンサー(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ノズルサイズ(約):全長90mm ハンドル45mm、ホース先端対応規格:1/8npt、ホース長(約):30cmセット内容ノズル、フレキシブルホース質量(g)ノズル:約120、ホース:約60口径(Φmm)約14危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • ミニグリスガン コンパクトグリスガン ベスト・アンサー

    ミニグリスガン コンパクトグリスガン

    ベスト・アンサー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
    用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1
  • diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応 ベスト・アンサー

    diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応

    ベスト・アンサー
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
  • グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 ベスト・アンサー

    グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動

    ベスト・アンサー
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
    用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス