絞り込み
ブランド
- GRUS(グルス)
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- Panasonic(パナソニック)(329)
- オーム電機(328)
- SONY(ソニー)(324)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(275)
- insta360(255)
- Jabra(237)
- Canon(232)
- audio-technica(223)
- エツミ(223)
- アイリスオーヤマ(214)
- エレコム(201)
- ELPA(177)
- 象印マホービン(177)
- Manfrotto(163)
- フジパーツ(158)
- JVC(ビクター)(158)
- サンワサプライ(153)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

マルチ アナログ ラジオ
GRUS(グルス)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。寸法(mm)170×91.5×81.5質量(g)540電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)使用電圧(V)3.0-4.2消費電流(mA)最大500使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電使用環境温度(℃)-10~40ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5mmミニジャック