絞り込み
ブランド
- GRUS(グルス)
- モノタロウ(1)
- Jabra(232)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- エレコム(152)
- サンワサプライ(123)
- SONY(ソニー)(122)
- AZLA(アズラ)(119)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(49)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マルチ アナログ ラジオ
GRUS(グルス)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。寸法(mm)170×91.5×81.5質量(g)540電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)使用電圧(V)3.0-4.2消費電流(mA)最大500使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電使用環境温度(℃)-10~40ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5mmミニジャック