カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • AV家電(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「聴音」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R Panasonic(パナソニック)通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35RPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
欠品中
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
ネックスピーカー  ホワイト SC-WN10-W [防滴 /Bluetooth対応] Panasonic(パナソニック)ネックスピーカー ホワイト SC-WN10-W [防滴 /Bluetooth対応]Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

聴音棒特集
おすすめ人気ランキング
家電