絞り込み
吸着力
- 800N
- 120N(2)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(5)
- 210N(2)
- 230N(3)
- 250N(4)
- 300N(7)
- 343N(2)
- 350N(2)
- 400N(7)
- 450N(2)
- 500N(4)
- 589N(2)
- 600N(7)
- 650N(2)
- 700N(3)
- 785N(2)
- 1000N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ノガ(4)
- カネテック(1)
- 菱小(1)

Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷から9日以内出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ
ノガ¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から9日以内出荷オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネット
ノガ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
一面吸着角形永磁ミニチャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
マグネット桝形ブロック
菱小¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面用途測定、ケガキなど、保持具として最適
ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。