16ページ目: 通線工具類

1,506件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩素タッピングスプレー イチネンTASCO

    塩素タッピングスプレー

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
  • 呼線リール JEFCOM(ジェフコム)

    呼線リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ314×54質量(g)540
  • ピアスネジ(ナベ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(ナベ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1パック(120個)ほか
    翌々日出荷
    厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
    用途厚鋼板用種別ナベ頭
  • ピアスネジ(サラ) JEFCOM(ジェフコム)

    ピアスネジ(サラ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(50個)ほか
    翌々日出荷
    用途厚鋼板用種別皿頭
  • ISOサラ小ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    ISOサラ小ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(200個)ほか
    翌々日出荷
    M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    種別皿頭
  • Aトラスタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aトラスタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(180個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別トラス頭
  • アダプター金具(より戻し付) JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具(より戻し付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント釣り名人の先端をより戻しにできる!別売アダプター金具
    用途ジョイント釣り名人用。より戻し付。段付M5メス⇔段付M5オス仕様【本体サイズ・質量】8mm×35mm×8mm・7g【材質】SUM、S45C
  • フレキフィッシャーオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる。 。ショートシャフト(長さ910mm)と高性能ドリルビットを一体化。先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる
    仕様個装梱包、1個口
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1本(1m)
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能
    材質ロッド:FRP・PP被覆ロッド:オレンジ断面径(Φmm)金具:8本体寸法(mm)1000×8×8本体質量(g)38ロッド数1本断面寸法(mm)3×6(FRP部分:2×5)ロッド長さ(m)1.0安全引張強度(kN)1.08(110kgf)
  • ファンダクトコア 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア専用 サイディング・木工用替刃(Φ160)
    仕様個装梱包、1個口
  • ファンダクトコア 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア専用 ALC・サイディング兼用替刃(Φ160)
    仕様個装梱包、1個口
  • ファンダクトコア JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1袋
    3日以内出荷
    ファンダクトコア(ツバなし)専用 サイディング・木工用替刃(Φ160)
    仕様個装梱包、1個口
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本(1.8m)
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆ロッド:オレンジ本体寸法(mm)1800×8×8本体質量(g)70ロッド数1本ロッド径(Φmm)5.0(4.0+PP被覆)ロッド長さ(m)1.8
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1本(1.8m)
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー
    材質ロッド:FRP・PP被覆ロッド:イエロー本体寸法(mm)1800×8×8本体質量(g)46ロッド数1本ロッド径(Φmm)4.0(3.0+PP被覆)ロッド長さ(m)1.8
  • ケーブルリードショット リード線 JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルリードショット リード線

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    200m巻。糸止ラベル付。
    仕様個装梱包、1個口
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    回転用。Φ65mm 加工穴。用途。・石こうボード、ジプトン、プラスターボード、。 フレキシブルボード、金属板(アルミスパン。 ドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング。 (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板。 等の丸穴加工作業に。
    仕様個装梱包:透明プラ箱・シール、1個口
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    回転用。Φ50mm 加工穴。用途。・石こうボード、ジプトン、プラスターボード、。 フレキシブルボード、金属板(アルミスパン。 ドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング。 (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板。 等の丸穴加工作業に。
    仕様個装梱包:透明プラ箱・シール、1個口
  • ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1 タセト

    ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1

    タセト
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シリコーンオイルを主成分としたエアゾールタイプのケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。
    トラスコ品番346-9314透明容量(mL)258使用温度範囲(℃)10~40
  • オーガー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    オーガー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。亜鉛合金ダイカストです。
    トラスコ品番130-9872セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)43.5適合母材石膏ボード
  • チタン刃スクレーパー イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    高耐久チタンコーティングブレード採用モデル。ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、 大きなコンタミの発生を防ぐことができます。チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
    全長(mm)147対辺(mm)グリップ対辺:12
  • スーパーリール 冨士電線(東京)

    スーパーリール

    冨士電線(東京)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)
    質量(kg)概算:8仕上外径(mm)約300×390条長(m)90
  • スーパーリールMini 冨士電線(東京)

    スーパーリールMini

    冨士電線(東京)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)
    質量(kg)概算:5仕上外径(mm)約260×330条長(m)45
  • リールセット イワブチ

    リールセット

    イワブチ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
  • シャトルランナー イワブチ

    シャトルランナー

    イワブチ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    リードワイヤーに接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。追線を張る時に有効です。
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    16日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
  • SHランナー(ロッド) E-4195 MARVEL R&D(ミノル工業)

    SHランナー(ロッド) E-4195

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    SHランナー E-4195R ロッドのみ。
    長さ(m)70線径(mm)5.0×8.0
  • バケットランナー(ロッド) E-4197 MARVEL R&D(ミノル工業)

    バケットランナー(ロッド) E-4197

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    50,980税込56,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。
    長さ(m)60線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4133 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4133

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    329,800税込362,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4133R ロッドのみ。
    長さ(m)300線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4141 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4141

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4102 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4102

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)4.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4132 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4132

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4123 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4123

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。
    長さ(m)150線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4126 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4126

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4122 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4122

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)6.5
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4142 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4142

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    249,800税込274,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4142R ロッドのみ。
    長さ(m)200線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4121 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4121

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4121R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)6.5
  • ケーブルグリップ中間(編込)8-13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)8-13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
  • ケーブルグリップ中間(編込)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップ中間(筒)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップSUS中間(筒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(筒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けステンレスタイプ。
通線工具類