カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 通線工具類

ケーブルグリップ中間(筒)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
スーパーイエロー(ロッド) E-4143
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800税込¥395,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4101
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。長さ(m)30線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4131
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4127
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4127R ロッドのみ。長さ(m)50線径(mm)3.6×7.5
E-41055R用 リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッド。ねじ径M10寸法A(mm)55寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)13
よりもどし付リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)40寸法C(Φmm)22
リードヘッド P-4120-11
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷スーパーイエロー、フレキシブルジョイント用 オプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)45寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)16
E-41055R用先端誘導金具Φ50
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)80寸法(Φmm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)40
グリーン通線ワイヤー E-41055R
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷ステンレスワイヤー入りの通線工具。材質グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り質量(kg)8.4長さ(m)50ねじ径M10 P1.5線径(Φmm)6.5
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用用途サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。仕様個装梱包:個装箱・シール材質ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム質量(kg)1.535穴径(Φmm)加工:65使用工具【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)本体寸法(mm)450×138×165有効長(mm)130推奨回転数(min-1[r.p.m])700~1200
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用用途サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。仕様個装梱包:個装箱・シール材質ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム質量(kg)1.55穴径(Φmm)加工:65使用工具【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)本体寸法(mm)450×138×165有効長(mm)130推奨回転数(min-1[r.p.m])700~1200
ドラム用シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷適用ロープリール。・ロープリール RDS-700。木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に取り付けて、。 ロープリール(RDS-700)付属のドラムと交換して使用できます。セット内容(各1)。・シャフト。・ストッパー。・ジョイント付着脱シャフト材質STKM、SS、SPCC質量(kg)2本体寸法(mm)705×223×80
ロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリール。リール位置が低く、安定性抜群。キャスター付で移動がラク。キャスターはストッパー付で不意の動きを防止。収納可能ロープ。・Φ8mm×1000m 質量:53kg。・Φ10mm×700m 質量:58kg。・Φ12mm×500m 質量:60kg。・Φ14mm×300m 質量:49kg。・Φ16mm×200m 質量:41kg。・Φ18mm×200m 質量:52kg。空転防止バー。・ロープドラムの回転ON・OFF切替。ロック金具。・ドラムシャフトの脱落防止。別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)の使用で、木製ドラムにも対応。・木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に。 別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、。 付属のドラムと交換して使用できます。材質STKM、FB、SPCC質量(kg)15本体寸法(mm)790×720×750最大荷重(kN)0.59(60f)
ロープドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷適用ロープリール。・ロープリール RDS-700材質STKM、SS、SPCC質量(kg)10本体寸法(mm)620×720×720
ワンタッチリストバンド マグネット付
ユニット¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷鉄などの磁性体ネジを手首に置けるリストバンドです。用途工事現場等に。トラスコ品番680-7517材質PVC幅(mm)38奥行(mm)240
ケーブル挿入工具
三桂製作所¥759~税込¥835~1個11日以内出荷樹脂製でケーブル挿入部が開閉する構造のケーブル挿入工具。使用方法は、挿入工具を開いてケーブルをセットしコルゲートチューブに差し込み、その状態で工具を引けばケーブルを入れることができます。材質ABS
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1個入。適用品番(接続用)。・GL(シルバーグラスライン)。 GLR-0820。・GLS-30。・RGL-1100SH。・RGL-S450CR材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルローラー(ローラーのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
絶縁飛来物キャッチャー
エスコ¥57,000~税込¥62,700~1本翌々日出荷ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌々日出荷スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16
プーリンググリップ (中間型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。メッシュ寸法(mm)203引張強度(kN)1.33ケーブル径(Φmm)16~19
プーリンググリップ (ねじ止め式)
エスコ¥7,870税込¥8,6571本翌々日出荷スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。全長(mm)270質量(g)500ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)7.7適合ケーブル(Φmm)~16
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥379,800~税込¥417,780~1巻30日以内出荷アラミド繊維ロープ。優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。仕様両端アイ加工
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480