11ページ目: 通線工具類

1,505件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • システムキャビネット JEFCOM(ジェフコム)

    システムキャビネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
  • ケーブルリターンド JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルリターンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
    仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575外径(Φmm)800
  • プラマジックリール アンダーロール JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリール アンダーロール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • マジックリール(シングルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール(シングルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK
    用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
  • ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム(リールタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様PP被覆/あり色イエローロッド径(Φmm)4
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    翌日出荷
    ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
    ロッド径(Φmm)8
  • シルバーグラスラインセット(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(50m)ほか
    翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
  • シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット(100m)ほか
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
  • ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(30m)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • ケーブルリードガン エスコ

    ケーブルリードガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(1m×7本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:7本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・ワイヤーロック金具 JEF-W。・横穴先端金具 JEF-YH。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・286g
  • スタークリップ 中発販売

    スタークリップ

    中発販売
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷
  • エンビ管カッター替刃 未来工業

    エンビ管カッター替刃

    未来工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
    仕様替刃
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
    引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
    トラスコ品番772-8328全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    オスメス接続、部品取付等の際に塗布します。
  • ケーブルグリップSUS中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
  • フレキシブルジョイント MARVEL R&D(ミノル工業)

    フレキシブルジョイント

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷
    スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。
    ねじ径M10→M10寸法A(mm)58寸法D(Φmm)11寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法E(Φmm)12
  • ロープ用フック(より戻し付き) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック(より戻し付き)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    スーパーイエロー部品。_x000D_。ロープのねじれ防止に。_x000D_。Φ12mmロープまで対応。
    ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30寸法C(Φmm)18開口部(mm)12(最大)
  • テーパーワン(オートPP) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(オートPP)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    現場に合わせて、 二刀流の使い方。呼線送りをサポート。 お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。 手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。分離式構造で柔軟に対応。 駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m。使用方法。1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。
    仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
  • 外導剥ぎ取り工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥ぎ取り工具

    古河電工パワーシステムズ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    8日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約。絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能。フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具。ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
  • 絶縁操作棒 エスコ

    絶縁操作棒

    エスコ
    ¥29,200税込¥32,120
    1本
    翌日出荷
    耐電圧試験成績表付き。
    材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
  • ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPY

    ケーブル入線剤(スルっと178)

    JAPPY
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き
    成分シリコーンオイル内容量(mL)420
  • Abaniポール Abaniact(アバニアクト)

    Abaniポール

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    6日以内出荷
    用途EV充電関連機器取付
  • ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラム専用ドラムクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷
    ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
    用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
  • ケーブルグリップ(入替) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(入替)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 先端誘導金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    先端誘導金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用先端誘導金具
  • 連結迎え金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    連結迎え金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用連結迎え金具
  • ロープ用フック MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
    適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
  • ゴールドカーボンキャッチャー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    6日以内出荷
    天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
    仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
  • ユニロンスーパーロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ユニロンスーパーロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
  • 替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業

    替刃(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード色黒
  • 外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業

    外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    色外側ガイド:エンジ
  • 小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業

    小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    色カバー:スモークブラウン
  • Dポール 防水コンセント用 ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用 ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2色シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
通線工具類