カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(125)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(47)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 通線工具類

Dブレイドロープ 16打ち 10mmX60m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)4.38長さ(m)60破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 8mmX100m
大綱¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5長さ(m)100破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX20m
大綱¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)2.06長さ(m)20破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX30m
大綱¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)3.09長さ(m)30破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 16打ち 10mmX70m
大綱¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)5.11長さ(m)70破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7色シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
Dポール フラットタイプ用 根かせプレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から62日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール用 根かせプレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から62日以内出荷Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2色シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
航空機用ロングドリル(軽合金用)
理研製鋼¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用ストレートドリル
理研製鋼¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TINテーパドリル
理研製鋼¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
NC用テーパドリル
理研製鋼¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
テトロン12ロープ
テザック¥46,980~税込¥51,678~1巻6日以内出荷テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。用途電設工事など備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)
[EA597BL用] ワイヤーヘッド
エスコ¥1,150税込¥1,2651個(1個)翌日出荷ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
先端誘導金具(ケーブルラック用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS材質スチール質量(g)340本体寸法(mm)60×481×60
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソーセット(スチールケース入)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
センタードリル(交換部品)
JEFCOM(ジェフコム)¥899税込¥9891本翌々日出荷用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質鉄寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
冷媒充填用 スマートバルブ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
ルータービット
エスコ¥2,020税込¥2,2221本(1個)翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
スチールワイヤー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
FRP通線ロッド
エスコ¥32,000税込¥35,2001巻翌日出荷細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
FRP通線ロッド
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
綱引きロープ巻取器AR2
トーエイライト¥54,980税込¥60,4781台24日以内出荷23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
綱引きロープ巻取器MT13
トーエイライト¥67,980税込¥74,7781台24日以内出荷4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在材質スチール34mm質量(kg)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
綱引きロープ巻取器
トーエイライト¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷組立不要の綱引きロープ巻取器仕様タイヤ18.5cm材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82























![[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797005-240903-02.jpg)