12ページ目: 通線工具類

1,506件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • 航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
    用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    199,800税込219,780
    1本(25m)
    翌々日出荷
    シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
  • 電工バケツ アークランドサカモト

    電工バケツ

    アークランドサカモト
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途工具入れ、作業くず集めに付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ
  • 綱引きロープ巻取器MT2 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器MT2

    トーエイライト
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
    材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
  • 電線ドラム L4-6 Ver..23 サンコー(三甲)

    電線ドラム L4-6 Ver..23

    サンコー(三甲)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)350、(外寸)760リール外径(mm)760外寸法・高さ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
    材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
    材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
  • スベールL-1 タセト

    スベールL-1

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
    用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • 先端誘導具(イージージョイント用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(イージージョイント用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
    用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25
  • フック金具(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16
  • イージージョイント金具(メスアダプター) JEFCOM(ジェフコム)

    イージージョイント金具(メスアダプター)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
    用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
  • パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パープルフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)
  • タフラージトランク JEFCOM(ジェフコム)

    タフラージトランク

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる。ランドリーバスケットや水回り収納にも使える。使わないときは折りたたんで、コンパクトに。丸洗いOK。レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納。両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付。ショルダーベルトで肩掛けもOK
    用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル質量(kg)1.15容量(L)36本体寸法(mm)460×300×285収納可能質量(kg)8まで
  • マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS

    マグネットケーブル牽引具

    KLEIN TOOLS
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。
    用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石オレンジ
  • 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    呼線 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
    用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
  • 呼線 ファイバーグラス製 KLEIN TOOLS

    呼線 ファイバーグラス製

    KLEIN TOOLS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
  • レッドフィッシャー(ミニタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー(ミニタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
    用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます材質竿:FRP、金具:SS400質量(g)390長さ(m)2(収納時0.2)本体寸法(mm)46×200×46最大径(Φmm)竿40/製品46竿数15
  • スピーダーワン(ケース付セット) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(ケース付セット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個(15m)ほか
    翌日出荷
    スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
    用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
  • 腰袋用オープンフレーム JEFCOM(ジェフコム)

    腰袋用オープンフレーム

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止 腰袋開口部の縁に3ヵ所のフックを引っかけて取り付け 内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える
    適合腰袋:ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864材質ポリエチレン質量(g)45本体寸法(mm)180×93×30
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具
    適合サイズCE1、CE2、CE5、CE8
  • スーパースリムフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種スーパースリムフィッシャー DCFS-8000材質カーボン質量(g)9本体寸法(mm)7.5×7.5×610
  • レッドフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1本(15m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット(0.5m×10本)ほか
    翌々日出荷
    金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
    材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
  • ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)58ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
  • スネークヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    スネークヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    交換用金具
    材質スチール(快削鋼)質量(g)22ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)8×8×188
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    31,980税込35,178
    1本(8m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)54×550×54本体質量(kg)1.4最大径(Φmm)竿50/製品54金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)8竿数17収納時寸法(cm)55
  • ワイヤーターンテーブルセット JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1材質スチール・MDF直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
  • ドラムローラー6 カクタス

    ドラムローラー6

    カクタス
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-3901全長(mm)640質量(kg)34直径(Φmm)350~550最大荷重(kN)600
  • 1900mm 太枝切鋏(絶縁) エスコ

    1900mm 太枝切鋏(絶縁)

    エスコ
    45,100税込49,610
    1本
    3日以内出荷
    仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mm
  • 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1本
    当日出荷
    仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個(7m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
通線工具類