22ページ目: 通線工具類

1,506件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    36,980税込40,678
    1缶
    4日以内出荷
    1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • 通線用より戻し 本体ネジ JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し 本体ネジ

    JEFCOM(ジェフコム)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
    材質スチール
  • 通線用より戻し シャックル JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し シャックル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    通線用より戻しの交換部品
    材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    36,980税込40,678
    1缶
    4日以内出荷
    ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • 先端誘導具(イージージョイント用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(イージージョイント用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
    用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25
  • パープルフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • シングルグリップ用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利
    用途シングルグリップの収納ケース材質帆布本体寸法(mm)650×1015×50本体質量(g)780
  • バンキャビネット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
    用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100仕切板間隔(mm)98
  • フィッシュテープ[スチール製] エスコ

    フィッシュテープ[スチール製]

    エスコ
    22,100税込24,310
    1巻
    翌日出荷
    耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
    ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7
  • 回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO

    回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
  • 発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ) イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA907BR-12用クリー。ガンノズル先端や接続部の洗浄に。
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000交換方法金具と尻金を外します。1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 電線リール ブレーキ付き MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電線リール ブレーキ付き

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
    用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
  • ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション

    ケーブルドラム用運搬スタンド

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
    トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
  • チューブベンダー ハゼット

    チューブベンダー

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-9144
  • レッドフィッシャー(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    用途フィッシャー竿の交換に適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000
  • 横穴先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    横穴先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)4本体寸法(mm)8×19×8
  • フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8本体寸法(mm)8×62×24
  • ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • イージージョイント解除ツール JEFCOM(ジェフコム)

    イージージョイント解除ツール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
    用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,398税込10,338
    1セット(3本)
    翌日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
    用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • レッドフィッシャー 尻金キャップ JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー 尻金キャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途フィッシャー尻金の交換に材質本体:アルミ、クッション材:EVA
  • ホワイトフィッシャー 尻金キャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー 尻金キャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途フィッシャー尻金の交換に材質本体:アルミ、クッション材:EVA
  • ホワイトフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    用途フィッシャー3番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)69本体寸法(mm)15.8×15.8×980
  • ホワイトフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    用途フィッシャー2番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)55本体寸法(mm)13.2×13.2×980
  • ホワイトフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    用途フィッシャー1番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)41本体寸法(mm)10.1×10.1×980
  • ドラマワールブレーキ付用車輪 JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワールブレーキ付用車輪

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    ドラマワールブレーキ付DR-660SMB用
    用途車輪の消耗、破損時に材質ナイロン質量(g)53本体寸法(mm)32×75×75
  • ドラマワールブレーキ付 JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワールブレーキ付

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
    用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
  • バンキャビネット(サイド棚) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(サイド棚)

    JEFCOM(ジェフコム)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
    用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用
  • ケーブルリールスタッド JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルリールスタッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    二段ケーブルリールVBW-4500B用
    用途二段ケーブルリール交換用スタッド材質質量(g)145本体寸法(mm)10×100×245
  • 二段ケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    二段ケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
    用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP)

    MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

    ハイドアップ(HIDEUP)
    53,980税込59,378
    1本
    6日以内出荷
    武田栄喜モデル。武田栄喜監修。トーナメントシーンに必要不可欠なPEラインを使用したカバー攻めに対応しつつ、ネコリグ、ダウンショットまで繊細に操作できる1本。パワー系ソリッドティップを搭載した懐の広いスピニングロッド。
    タイプ【Length】6'3"、【Line】4-6lb、【Lure】1/16-1/4ozロッド長さ(m)1.91特性視認性を高めるホワイトティップ仕様ロッドスピニングモデル
通線工具類