カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 通線工具類

3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
エスコ¥6,130税込¥6,7431本翌日出荷仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254使用荷重(N)686(70kgf)
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298適合ケーブル(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥36,000税込¥39,6001巻翌日出荷材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約9.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷最短長0.3mタイプで携帯性に優れます材質ファイバークロスサイズ0.3~3.3mフック口開き(mm)10本体径(mm)5
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個(1.8m)翌々日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
マルチジョイント呼線(J1タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
マグネット壁裏名人(ローラー式)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできるセット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
ソフトツールケース
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット材質ポリエステルキャンバス幅(mm)展開時:400質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698~税込¥6,268~1個(1m)ほか翌々日出荷暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4
極細呼び線クルまる25m
グッドマン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。 通線困難な既存の電線管にも利用可能です。 35mタイプもございます。トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25
ワイヤーターンテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用トラスコ品番421-3262質量(kg)7.4直径(Φmm)800高さ(mm)440
ケーブルウインチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥569,800税込¥626,7801台5日以内出荷付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
ケーブルミニウインチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
ゴールドカーボンキャッチャー
PROMATE(プロメイト)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
おむすび金車用取付金具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フック金具が使えないときに!仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
3連金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
シルバーフィッシャー1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷1番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
バンキャビネット(テーブル)
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
ロープリール(キャスター付)ドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
スイベルグリップ(シャックル付)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能用途より戻し付シングルグリップ種類シャックル付
ケーブルウインチミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
木工ドリル(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル 2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊合金鋼幅(mm)六角シャンク S:6.35
フィッシュテープ(PET製)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。材質PETテープ長さ(m)30ケース寸法(mm)300×30×380(H)参考使用荷重(kN)1.1テープ径(Φmm)3.5