24ページ目: 通線工具類

1,506件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップトップビット(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル
  • スイッチボックスソー ダブル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスソー ダブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
    材質特殊鋼寸法(mm)95×95×47質量(g)110タイプダブル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
  • バンキャビネット ワーキングテーブル JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット ワーキングテーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル 自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ 一時的に作業をするときの、簡易作業台として 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
    材質SPCC寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)質量(kg)39テーブル高さ(mm)1020~780テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)980耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    65,980税込72,578
    1本(10m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)54×700×54質量(kg)1.15ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)54最大径(Φmm)竿:45金具フック金具 DBF-F竿数18伸長(m)10収納時寸法(cm)70
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(30m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)26×26×315径(Φmm)竿:17長さ(m)伸長時2、収納時0.315ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:26伸長時寸法(m)2竿数11
  • バンキャビネット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
    セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ材質SPCC(本体)・MDF(天板)寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38
  • RG用 アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    RG用 アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
    材質(金具)スチール(快削鋼)
  • ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)39ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
  • マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)38本体寸法(mm)4×4×1800
  • マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)26本体寸法(mm)4×4×1000
  • マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)34本体寸法(mm)4×4×1800
  • マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)24本体寸法(mm)4×4×1000
  • マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)29本体寸法(mm)3.5×3.5×1800
  • マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)21本体寸法(mm)3.5×3.5×1000
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本(5m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650最大径(Φmm)竿40/製品44金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)5竿数15収納時寸法(cm)40
  • バンキャビネット カルプラBセット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット カルプラBセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)
    セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1材質PP本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7
  • シングルグリップセット JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1セット(3本)
    翌日出荷
    シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
    セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1本(7m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105最大径(Φmm)竿44/製品50金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)7竿数15収納時寸法(cm)55
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本(6m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765最大径(Φmm)竿39/製品42金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)6竿数13収納時寸法(cm)55
  • ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコ

    ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1巻
    翌日出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
  • ケーブルフック棒 エスコ

    ケーブルフック棒

    エスコ
    6,770税込7,447
    1本
    翌日出荷
    仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
  • シングルグリップセット JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。
    セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
  • ドラムローラー15 カクタス

    ドラムローラー15

    カクタス
    219,800税込241,780
    1台(2台)
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-3912全長(mm)1150質量(kg)50直径(Φmm)500~1200最大荷重(kN)1500
  • 1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ

    1.2 -2.2m 絶縁操作棒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1本
    当日出荷
    仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
  • シルバーフィッシャー(プラス)3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • スーパーラインロープUD 高木綱業

    スーパーラインロープUD

    高木綱業
    469税込516
    1本(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
    用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻
  • 呼線 KLEIN TOOLS

    呼線

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに
  • 超強力チューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超強力チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    719税込791
    1枚
    4日以内出荷
    FS-501BB用替刃(入数…1枚)
  • 枝打はさみ エスコ

    枝打はさみ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)380質量(g)660切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能ロープ長さ(m)6
  • 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
  • 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)85以下
  • 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
  • Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50m
  • Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30m
  • Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×20m
  • Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×50m
  • Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×30m
  • Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1巻
    4日以内出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20m
  • Φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×50m
通線工具類