カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(43)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 通線工具類

エンビカッター
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号本体
SDSプラスハンマーチャック
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様SDS仕様の本体で丸シャンクのビットが使えます。 ハンマードリル本体の打撃を停止し回転のみの使用ができます。 13mmシャンク用
1液型発泡ウレタン(ガンタイプ)
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 色…ホワイト 容量…750ml 発泡容積…32~36L/本
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)有効長(m)12破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
プラックロール150
エドマ(EDMA)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも質量(g)1068最大切断厚さ(mm)板厚18
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
六角軸ビット(充電ドリル用)セット
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)90有効長(mm)45
六角軸ビット(充電ドリル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
スイベルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。全長(mm)290質量(g)90引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801個欠品中ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。材質(本体)スチール
探索機能付軽量コンパクト呼び線
グッドマン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。トラスコ品番859-0617材質ABS質量(kg)1.252018年トラスコ掲載ページ1 1580
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
メジャーロープ 両端防水キャップ
高木綱業¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工
高木綱業¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
3Dハックソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150