絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 南京錠

379件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
  • Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUS

    Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ

    ABUS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
    用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
  • 真鍮南京錠 指定同一キー ABUS

    真鍮南京錠 指定同一キー

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
  • TSA南京錠 4ダイヤル ロジック

    TSA南京錠 4ダイヤル

    ロジック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンロック SOL HARD

    ステンロック

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
  • アルファーGINO南京錠 アルファ

    アルファーGINO南京錠

    アルファ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    真鍮南京錠の定番です
    材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
  • ロックアウト ゲートバルブ イファム

    ロックアウト ゲートバルブ

    イファム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD

    No.5700 アルミ倉庫錠

    SOL HARD(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
    材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

    ガードロック
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
    用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
  • TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠 同番

    アイアイ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キー3個付です
    材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUS

    ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠

    ABUS(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
    付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック

    ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
  • ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル

    イファム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
  • アルファ 南京錠 ツチノ

    アルファ 南京錠

    ツチノ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    寸法(mm)15材質(本体)真鍮キー数2ロックキー式アズワン品番64-6523-94材質(吊)鉄/クロムメッキ
  • ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARD

    ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ

    SOL HARD
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)真鍮バルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキロックキー式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
  • ダイヤル式南京錠 FEDERAL

    ダイヤル式南京錠

    FEDERAL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
    材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
  • シリンダー南京錠 吊長(同一キー) ツチノ

    シリンダー南京錠 吊長(同一キー)

    ツチノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真鍮色ロックキー式
  • ステンロック  ツル長 SOL HARD

    ステンロック ツル長

    SOL HARD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
  • ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック

    ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類別キーロックキー式
  • Expedition(エクスペディション) ABUS

    Expedition(エクスペディション)

    ABUS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
    用途倉庫や門扉の施錠付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • 南京錠 吊長 アルファ

    南京錠 吊長

    アルファ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
  • シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • AFF防水南京錠 AFF WARE

    AFF防水南京錠

    AFF WARE
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
    付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
  • ヴェヒター 指紋認証南京錠 ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 指紋認証南京錠

    ブルク ヴェヒター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
    用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)322本付属ツル径(Φmm)7
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    829税込912
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • ロックアウト ボールバルブ イファム

    ロックアウト ボールバルブ

    イファム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    材質ポリアミド取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウト用非導電性シャックルハスプ イファム

    ロックアウト用非導電性シャックルハスプ

    イファム
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
    用途あらゆるロックアウトに。幅(mm)61材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)ナイロン
  • シリンダー錠 南京錠 NO.1000 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー錠 南京錠 NO.1000

    BEAVER(ビーバー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が2個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数6ロックキー式
  • ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL

    ダイヤル鍵(屋外用)

    FEDERAL(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)ツル径(Φmm)8
  • ダイヤル鍵(アルミ) FEDERAL

    ダイヤル鍵(アルミ)

    FEDERAL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
    材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    2個付
  • TSA南京錠 ナンバー可変式 MasterLOCK

    TSA南京錠 ナンバー可変式

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式

    ガードロック
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
    用途自宅・会社の防犯に材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレスロックダイヤル式
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 カブセ扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 カブセ扉用

    ガードロック
    5,598税込6,158
    1セット
    5日以内出荷
    カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
    付属品キー5本付き(ディンプルキー)材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
  • ステンロック同一No.無 清水[建築金物]

    ステンロック同一No.無

    清水[建築金物]
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
  • 南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ)

    南京錠 PL330

    ABLOY(アブロイ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
    材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
  • ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファム

    ロックアウトキー サーキットブレーカー用

    イファム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
    用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレスタイプトグル付取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
  • ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m イファム

    ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m

    イファム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
    用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
  • ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ

    ブルク ヴェヒター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
    用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
南京錠