絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(92)
- ABUS(33)
- ガードロック(23)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- イファム(18)
- アルファ(16)
- アイアイ(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- ブルク ヴェヒター(9)
- MasterLOCK(7)
- 水本機械製作所(6)
- 清水[建築金物](6)
- MASTER LOCK(6)
- ロジック(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

南京錠 PL3020/3021
ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームつる径(Φmm)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
ABUS¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
マグナム カバー付シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):8
シリンダー錠(板金扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70色シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
金庫式ダイヤル錠
WAKI(和気産業)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャスト色ブラックロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用
ガードロック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62色クロームプレート寸法(mm)105×38×9
タイタリウム 南京錠
ABUS¥5,598税込¥6,1581パック当日出荷ABUS独自開発の革新的新素材「タイタリウム」製ボディー。 サビにくいステンレス鋼製シャックル。 切断対策、太めの9. 5mmシャックル。 安定可動を実現するボールラッチ構造。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。材質シャックル:ステンレス鋼材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)呼称(mm)50キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
SoL¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m
イファム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46色赤高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
ロックアウト用シャックル付きハスプ
イファム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-7054幅(mm)50色赤直径(Φmm)シャックル:4高さ(mm)77材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)26寸法B(mm)33取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)スチール
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)
イファム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル
イファム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル
イファム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー
FEDERAL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します寸法(mm)21色シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
ロックアウト用南京錠(ツル76mm)
FEDERAL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
2045D シリンダー南京錠
ハイロジック¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮
ステンレス南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,403~税込¥11,443~1個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
南京錠 4ダイヤル
ロジック¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック
ガードロック¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
軽量シリンダー南京錠
ABUS¥5,698~税込¥6,268~1個ほか翌々日出荷特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本寸法B(mm)25ロックキー式
カンヌキ式シリンダー南京錠
ABUS¥7,098~税込¥7,808~1個ほか当日出荷から翌々日出荷特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式ツル径(Φmm)12
スマートトラベルロック eGeeTouch
ロジック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス南京錠(同一キー)
ガードロック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
ダイヤル式南京錠(クロム)
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。色クロム材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
FEDERAL¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
シリンダー南京錠 吊長シリンダー
FEDERAL¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
アクセサリーロック #117SS
WAKI(和気産業)¥329税込¥3621個翌々日出荷デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキタイプカギ式線径(Φmm)(ツル)3横幅(mm)24吊内径(mm)12.4ロックカギ式