絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(92)
- ABUS(33)
- ガードロック(23)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- イファム(18)
- アルファ(16)
- アイアイ(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- ブルク ヴェヒター(9)
- MasterLOCK(7)
- 水本機械製作所(6)
- 清水[建築金物](6)
- MASTER LOCK(6)
- ロジック(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

TSA南京錠 シリンダー式
MasterLOCK¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠
ガードロック¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠
ガードロック¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
〒錠(ポストジョウ)
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)
SOL シリンダー錠 15mm
清水[建築金物]¥799税込¥8791個当日出荷本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8ロックキー式
丸文字合せ錠 番号固定式
アイアイ¥579税込¥6371個翌々日出荷鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3ロック文字合せ材質(吊)鉄
45mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-71材質真鍮幅(mm)15ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-63材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-61材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
15mm シリンダー錠(同一キー)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-21材質真鍮幅(mm)15ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45ロックキー式クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3
15mm シリンダー錠
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
45mm 南京錠(アジャスト吊長)
エスコ(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
パーフェクトロック
SOL HARD¥8,688税込¥9,5571個当日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
オールステンロック ツル長
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個欠品中オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
ディスク南京錠
アイアイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)色シルバーロックキー式
南京錠 PL362
ABLOY(アブロイ)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。 ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×95.7×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL320
ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
南京錠 PL321
ABLOY(アブロイ)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
Granit(グラニット)プラス 37RK
ABUS(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
ステンレス ウルトラデフキー
水本機械製作所¥6,698~税込¥7,368~1パック当日出荷ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。仕様キー3本付ロックキー式
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
ラミネートスチール シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷世界初のラミネートスチール南京錠。非常に頑丈なつくり。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造付属品鍵:4本タイプシリンダー
マグナム シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。防錆性に優れたステンレスコーティングを施しています。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー
フュージョンシリンダー南京錠
MASTER LOCK¥1,998税込¥2,1981パック(4個)3日以内出荷ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。シャックルの露出を抑えたデザイン。1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。用途バッグやカバンなど付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):3
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥989税込¥1,0881個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)20使用シャックル●シャックル径(mm):4
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)38/つる長使用シャックル●シャックル径(mm):7
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り








![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)


















![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)