絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 南京錠

379件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
  • ダイヤル鍵(アルミ) FEDERAL

    ダイヤル鍵(アルミ)

    FEDERAL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
    材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
  • スペアキーボックス FEDERAL

    スペアキーボックス

    FEDERAL
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
    用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
  • シリンダー南京錠 ツチノ

    シリンダー南京錠

    ツチノ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮色真鍮色ロックキー式
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式

    ガードロック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    当日出荷
    1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
    用途自宅・会社の防犯に材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレスロックダイヤル式
  • 窓・ぼー犯錠S ガードロック

    窓・ぼー犯錠S

    ガードロック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
    用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
  • 40mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    当日出荷
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
  • 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    欠品中
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
  • セーフティロック  同一鍵 SOL HARD

    セーフティロック 同一鍵

    SOL HARD
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ステンロック同一No.無 清水[建築金物]

    ステンロック同一No.無

    清水[建築金物]
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
  • ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • ドアロックプレート&パドロック SoL

    ドアロックプレート&パドロック

    SoL
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    当日出荷
    ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
    用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
  • ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m イファム

    ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m

    イファム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
    用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46色赤高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
  • ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴 イファム

    ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴

    イファム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
    用途あらゆるロックアウトに。材質本体:アルミニウム厚さ(mm)9色赤横(mm)24取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
  • ロックアウト用マルチシャックルハスプ イファム

    ロックアウト用マルチシャックルハスプ

    イファム
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
    用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-5556材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)色赤直径(Φmm)シャックル:6内径(Φmm)ジョー:22.5縦(mm)176横(mm)40取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
  • TSA南京錠 カギ式 ロジック

    TSA南京錠 カギ式

    ロジック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    TSA南京錠 カギ式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 4ダイヤル ロジック

    南京錠 4ダイヤル

    ロジック
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUS

    シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー

    ABUS
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ) ツチノ

    シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)

    ツチノ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(本体)真鍮キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERAL

    キーボックス(ダイヤル可変式)

    FEDERAL(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
    用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
  • TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    TWE シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌々日出荷
    ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります
    用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄
  • 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用

    ガードロック
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
    付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き仕様鍵式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,041税込¥13,245
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • タイタリウム 90RK-50 ABUS

    タイタリウム 90RK-50

    ABUS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
    用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5ロックキー式
  • TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠

    アイアイ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    南京錠です
    材質本体:真鍮、吊:ステンレスロックキー式
  • ABUS 吊長なんきん錠 カギ式 アイアイ

    ABUS 吊長なんきん錠 カギ式

    アイアイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に
    材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)18×40ロックカギ式
  • 50mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ

    50mm シリンダー錠(共通同一キー)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    当日出荷
    複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
  • 30mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(12個)
    当日出荷
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-130M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)18×16
  • 20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    20mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥765税込¥842
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    ¥845~税込¥930~
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6ロックキー式
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色赤ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARD

    パーフェクトロック 同一鍵

    SOL HARD
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
  • MK南京錠 アイアイ

    MK南京錠

    アイアイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
    用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)寸法(mm)40×52色シルバーつる径(Φmm)6ロックキー式
  • シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCK

    シャックル長7段調整式南京錠

    MasterLOCK
    ¥2,188税込¥2,407
    1個
    当日出荷
    使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック40mm

    清水[建築金物]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0159材質(本体)真鍮質量(g)195呼び寸法40ロックキー式材質(ツル)鉄/ビニールコーティング
  • SOL シリンダー錠 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠

    清水[建築金物]
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックキー式
南京錠