絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(237)
- 東亜DKK(203)
- HORIBA(堀場製作所)(187)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- アズワン(61)
- セムコーポレーション(40)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(32)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(32)
- オーハウス(24)
- 佐藤計量器製作所(24)
- TOKO(東興化学研究所)(24)
- 堀場製作所(23)
- マザーツール(22)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
- KRK(笠原理化工業)(18)
- ケニス(18)
- testo(テストー)(16)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- ブランドをもっと見る

Fine 極細pHガラス複合電極
TGK(東京硝子器械)¥31,900~税込¥35,090~1台26日以内出荷仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
温度補正電極 NT-220
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷温度による電極の起電力の変化を自動補正します。TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付
TGK(東京硝子器械)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
Fine 白金ORP複合電極
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1本25日以内出荷から26日以内出荷測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なしケーブルフジクラ 1m端子BNCキャップ段付きベーク仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine pH複合電極
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1本19日以内出荷から26日以内出荷測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
複合電極 B型端子付
TGK(東京硝子器械)¥19,700税込¥21,6701本4日以内出荷pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。適合pHガラス複合電極使用温度範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ8×L225
防水導電率電極 9382-10D
TGK(東京硝子器械)¥36,200税込¥39,8201個8日以内出荷型式9382-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49カスタニー適合機種・用途防水型電率
ORP防水電極 9300-10D
TGK(東京硝子器械)¥24,100税込¥26,5101個8日以内出荷型式9300-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体