カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EPSON(116)
- キクチ科学研究所(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- サンワサプライ(37)
- サンワダイレクト(25)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SONY(ソニー)(16)
- RICOH(リコー)(16)
- アイリスオーヤマ(15)
- 馬印(15)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- Acer(エイサー)(10)
- OS(オーエス)(10)
- エスコ(8)
- NEC(8)
- シャープ(8)
- プリンストン(8)
- IZUMI(イズミ)(8)
- シネマ工房(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

携帯型ロールスクリーン/80型
EPSON¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷ELPSC08の後継商品。ELPSC08と外観・仕様上の大きな変更はございません。スクリーン面素材:ホワイトマット。スクリーンサイズ:W1626・H1220mm。質量(g)8900
モバイルスクリーン(シングルポールタイプ)
コクヨ¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。 スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド
プロジェクター台(高さ調節可能・折りたたみ収納可能)
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。トラスコ品番836-2378質量(kg)9.1天板寸法(mm)330×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×498×608~728材質(フレーム)スチール(ポリエステル粉体塗装)材質(天板)ポリエステル合板アズワン品番64-0857-57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)20
レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト
シャープ¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷◆レーザー光源を採用し、明るさ6200lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~29dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.4表示方式透過型液晶最大消費電力(W)315コントラスト比3000000:1輝度6500lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター
高橋国際商事¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。付属品リモコン(動作確認用単4×2付属)、L型HDMIケーブル、ACアダプター、クリーニングキット、取扱説明書仕様【通信】Wi-Fi:Dual2.4G/5G、Bluetooth:BT5.2、ミラーリング:Tvcasting/MiraCast/DLNA質量(g)約357電源入力:AC100V50/60Hz 1.5Amax 出力1:DC36V0.95A、出力2:DC12V1.0A 消費電力:43W表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.5×164×10入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルメモリー対応芸部:USBメモリー(1TB迄/FAT32)コントラスト比1500:1投影サイズ(対角)40-120インチスピーカー3W(モノラル)対応フォーマット動画:MVC,MPEG-1/2/4,VC-1,AVS+,MPEG,AV1,VP9,H.264,H.265-10 音声:MP3,OGG,FLAC,APE端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子OSAndroid13、プロセッサ:Amlogic T950D4、GPU:Mali G31、RAM:1GB、ストレージ:8GB明るさ(Lm)150ANSI投影距離(m)0.82-2.35
プロジェクター台
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181台翌々日出荷シンプルでインテリアに溶け込むデザインのため、リビングや寝室などどんな空間にも自然になじみます。ナチュラルな木目調の天板は温かみがあり、落ち着いた雰囲気を演出します。300×300mmの広めの天板で、家庭用プロジェクターを安定して設置できる十分なスペースがあります。レバー操作だけで高さを708~1208mmの間でスムーズに調整でき、視聴環境に合わせて最適な位置に設定できます。リモコンやスマートフォンなどを置ける便利なトレー付きで、操作中も手元がすっきりします。スチール製の堅牢な構造で、長期間の使用にもぐらつきにくく安心して使えます。重量感のある台座がしっかりと支え、安定した投影を実現します。ケーブルを整理できるクリップ付きで、配線まわりもすっきりと整えられます。ノートPCやタブレットを置けば、立って作業できるスタンディングデスクとしても活用できます。付属品日本語取扱説明書あり材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×708~1208保証期間初期不良のみ組立方法ノックダウン組立式(お客様組立式)
プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式
サンワダイレクト¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置。収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。100型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)7.2サイズ(inch)100保証期間初期不良のみ設置方式床置き式投影サイズ(対角)100型相当スクリーン表示サイズ:約W221.4×H124.5cm、厚さ:0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅235.6×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)235.6×30×200
IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード書画カメラ 8MP VZR
IPEVO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB
IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX
IPEVO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラセット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)色青質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB
プロジェクター
エスコ¥358,000税込¥393,8001台3日以内出荷約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。設置性の高い360度回転設置可能。持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術。角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性。内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。付属品電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード)。材質ABS樹脂質量(kg)ACアダプター:0.5色ホワイト消費電力(W)176±15%(ブライトモード)電源本体:DC19.5V 9.23A、付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)方式投写方式:DLP Technoogy表示80~130型本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×328×110レンズF=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し騒音値(dB)27(エコモード)機能キーストン補正:水平±5°、垂直±5°光源レーザーコントラスト比300000:1解像度WXGA動作環境気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下入力端子HDMI(V1.4b)×2光源寿命30000時間 (エコモード)スピーカー15W(モノラル)出力端子オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1画素数1280×800外部コントロール端子RS-232C×1、RJ45×1明るさ(Lm)3200距離投写距離:0.184m(80型)~0.471m(130型)電気信号UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac。入力端子:HDMI(V1.4b)×2アスペクト比16:10HDR対応非対応防塵機能IP6X
スクリーン (床置き式/アスペクトフリー)
エスコ¥215,000税込¥236,5001台16日以内出荷平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。付属品取扱説明書×1適合映写可能最大型数:HDタイプ(16:9)=103型、WXGAタイプ(16:10)=106型、NTSCタイプ(4:3)=112型質量(kg)14.2色ブラック (日塗工N-10相当)奥行(mm)脚部回転時:610規格103型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2245全高(mm)2400材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:2847×125×110、展開時:2847×610×2400取付け方法床置き立ち上げ式生地PVCスクリーンホワイト (V103)防炎品
スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式)
エスコ¥83,200税込¥91,5201台8日以内出荷VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。付属品専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個材質アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール質量(kg)2.7色ホワイト規格73型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1572×983適合サイズNTSC(4:3):64型、HD(16:9):71型、WXGA(16:10):73型外寸法(mm)展開時:1054×65×1796、収納時:1054×65×133スクリーンマグネットシート
スクリーン (スプリング巻き上げ式)
エスコ¥108,000税込¥118,8001本6日以内出荷マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
スクリーン (スプリング巻き上げ式)
エスコ¥130,000~税込¥143,000~1本6日以内出荷マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド材質(ケース)アルミ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?
JMGO¥453,800税込¥499,1801台7日以内出荷JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
アルミ製スクリーンボックス 150角
馬印¥109,800~税込¥120,780~1台21日以内出荷開口部の目隠しカバー付です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。仕様スクリーン用ボックス材質アルミ色ホワイト
アルミ製スクリーンボックス 200角
馬印¥129,800~税込¥142,780~1台21日以内出荷開口部の目隠しカバー付です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。仕様スクリーン用ボックス材質アルミ色ホワイト
プロジェクタースタンド キャスター付き
林製作所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質スチール、MDF質量(kg)8.8色ホワイト幅(cm)51耐荷重(kg)5高さ(cm)72-95奥行き(cm)54
ASTON スマートプロジェクター
WIS¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC
手動スクリーン
OS(オーエス)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします。用途会議室、教室、大型集会所などに。トラスコ品番391-6401全高(mm)2295スクリーン2314×2100
フロアスタンドスクリーン
OS(オーエス)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。型フロアスタンド奥行(mm)410本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ110
フルハイビジョン3D対応 短焦点DLPプロジェクター
オプトマ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷短い投写距離で大画面を実現、短焦点3D対応のフルHDプロジェクターです。1.1mから100インチの投影が可能です。プロジェクターの映像に人の影が映り込むことが少なく、映写スペースが抑えられ、部屋が広く使えます。トラスコ品番525-6713幅(mm)316色ホワイト高さ(mm)112奥行(mm)257消費電力(W)253光源UHEランプコントラスト比50000:1解像度FHD(1920×1080)スピーカー10W光束(Lm)3800画素数FHD(1920×1080)アスペクト比16:9投影方式単板DLP
コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M
AverInformation¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
プロジェクター
MAXZEN¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクター
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクター台
サンワダイレクト¥4,098税込¥4,5081台3日以内出荷製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。1/4インチネジに対応。雲台の耐荷重は5kg。スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。付属品雲台仕様キャスターの有無・アジャスターの有無:なし材質本体/アルミ合金、雲台/ABS+アルミ合金質量(g)約330タイプその他卓上対応機種耐荷重5kg以内で1/4インチネジに対応した機器寸法(cm)幅19.5×奥行19.5×高さ11.5形態組立出荷雲台のみ取り付け色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約5
スプリング巻上ミニスクリーン
シネマ工房¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン。天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。付属品アルミフック棒仕様ナノホワイト:○色(生地)オールホワイト
書けるスクリーン
シネマ工房¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷マグネットスクリーン。映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!。鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1120サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】83、【映写可能サイズ/16:9】81、【映写可能サイズ/4:3】73色(生地)マグネットスクリーン
モバイルスクリーン
シネマ工房¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷背面伸縮パイプ機構。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10
モバイルスクリーン
シネマ工房¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納で、持ち運びがいっそう便利になりました。2段階操作で簡単セットアップ。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さの調整が自由に設定できます。寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346サイズ(inch)【イメージサイズ】100WX最大寸法(mm)アンダースカート:1000アスペクト比イメージサイズ:16:10
モバイルスクリーン
シネマ工房¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。自立式でありながら、120インチ(16:9)の大画面を実現。ケース一体型のため、持ち運びが可能。2段階操作で簡単セットアップ。独自のパンタグラフフレームにより、簡単に設置できます。寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495サイズ(inch)【イメージサイズ】120ワイド最大寸法(mm)アンダースカート:860アスペクト比イメージサイズ:16:09
書けるスクリーン
シネマ工房¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!。鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付色(生地)マグネットスクリーン
3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K
JMGO¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷ホームシアター体験を極限まで高めるために設計された、次世代型4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、業界最高峰の純RGBレーザー光源を採用しており、色再現率はBT.2020規格を超える110%、明るさは3300 ISOルーメンと非常に高く、昼間の明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます 。さらに、ジンバルスタンド一体型の革新的なデザインにより、360度自由に投影可能。自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載されており、設置が非常に簡単です。Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要な動画配信サービスにワンタッチでアクセス可能 。音響面でも優れており、20Wのステレオスピーカーを内蔵し、Dolby AudioやDTS HDにも対応。映画やライブ映像の迫力をそのまま再現できます。映像・音響・操作性のすべてにおいて高水準で、特に映画鑑賞やゲーム、スポーツ観戦などを大画面で楽しみたい方におすすめです。セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)241×203×236質量(kg)4.5タイプ長焦点角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー10W×2基明るさ(Lm)3300 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP
内視鏡 工業用
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応径(Φmm)カメラ:8ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800