絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 26(2)
  • 31(1)
  • 120(2)
最大トルク(N・m)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 450(1)
  • 570(1)
  • 588(1)
  • 804(3)
  • 1100(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(6)
電源(V)
  • 100/200(4)
  • 100(7)
  • 200(7)
電流(A)
  • 5.5(1)
  • 7(6)
  • 11.1(1)
  • 14(6)
コード長さ(m)
  • 2.5(7)
2.5
ブランド
  • マキタ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • SANWA(三和電気工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
17(1)
18(1)
26(2)
31(1)
120(2)
  • 充電式シャーレンチ 本体のみ マキタ

    充電式シャーレンチ 本体のみ

    マキタ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
    付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804作業量(目安)ボルト径M22:約380本アズワン品番64-8774-75
  • 充電式シャーレンチ マキタ

    充電式シャーレンチ

    マキタ
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
    付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804バッテリー容量(Ah)6作業量(目安)ボルト径M22:約380本充電時間(分)約55(2本同時)アズワン品番64-8774-84
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高トルク締付け&優れた耐久性
    用途トルシア形M20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)7.4電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])17コード長さ(m)2.5締付け能力M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号322最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
    用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
  • 橋梁用一次締めレンチ マキタ

    橋梁用一次締めレンチ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
    用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    トルシア形高力ボルトの一次締めに!
    用途M16、20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、20用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.3電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
  • 回転角レンチ マキタ

    回転角レンチ

    マキタ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
    付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)5.0(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
シャーレンチ