絞り込み
電源(V)
  • 100/200(4)
  • 36(3)
  • 100(65)
  • 200(8)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6.5(1)
  • 10(5)
  • 13(21)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 32(8)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~840(2)
  • 0~1130(1)
  • 26(2)
  • 120(2)
  • 600(3)
  • 900(2)
  • 980(2)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
  • 1300(3)
  • 1500(2)
  • 2200(2)
  • 2300(2)
  • 2500(2)
  • 2900(2)
  • 3000(3)
  • 3200(2)
  • 4700(2)
  • 6000(3)
  • 10000(3)
消費電力(W)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(13)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(9)
  • 1000~1100未満(8)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1300~1400未満(9)
  • 1400~1500未満(2)
電流(A)
  • 2.9(2)
  • 3.8(2)
  • 4.2(2)
  • 4.7(2)
  • 4.9(2)
  • 5(7)
  • 5.3(4)
  • 5.5(4)
  • 7(6)
  • 7.5(4)
  • 7.6(2)
  • 8.4(3)
  • 9(5)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 11.1(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(7)
  • 15(4)
2.9・3.8・4.2・4.7・4.9・5・5.3・5.5・7・7.5・7.6・8.4・9・10.5・11・11.1・12・13・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
  • 1.75(1)
  • 2(5)
  • 2.5(26)
  • 5(27)
  • 10(3)
  • 20(2)
1.75・2・2.5・5・10・20
ブランド
  • マキタ
  • 日東工器(59)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(42)
  • ホーザン(19)
  • ハイオス(18)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(14)
  • エスコ(13)
  • オグラ(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • EARTH MAN(9)
  • RS PRO(9)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • DIAMOND(8)
  • SK11(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    欠品中
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
    長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 卓上ボール盤 マキタ

    卓上ボール盤

    マキタ(10件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
    付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208
  • 振動ドリル マキタ

    振動ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
    付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキートラスコ品番422-7433長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 18ミリハンマドリル マキタ

    18ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
    長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
  • 26ミリハンマドリル マキタ

    26ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
    付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • 6.5ミリ高速ドリル マキタ

    6.5ミリ高速ドリル

    マキタ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    付属品チャックキー・サイドグリップ長さ(mm)270質量(kg)1.4電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~2400コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号407
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)長さ(mm)304質量(kg)2.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号407
  • 低速用電気ドリル マキタ

    低速用電気ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品チャックキー仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用長さ(mm)358質量(kg)2.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38カーボンブラシ呼び番号322
  • 10ミリドライバドリル マキタ

    10ミリドライバドリル

    マキタ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
    付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強力850W!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
    付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
    付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7719質量(kg)1.8電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800コード長さ(m)2チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
  • 26ミリ集じんハンマドリル マキタ

    26ミリ集じんハンマドリル

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
    付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
  • 26ミリ ハンマドリル マキタ

    26ミリ ハンマドリル

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
    用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 13ミリ2スピードドリル マキタ

    13ミリ2スピードドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
  • 6ミリ タッパー マキタ

    6ミリ タッパー

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    付属品チャックキーS10(763414-1)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)388質量(kg)2電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8
  • 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー
    付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 電気ボーラー マキタ

    電気ボーラー

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
    付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
    仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5
  • 13ミリ震動ドリル マキタ

    13ミリ震動ドリル

    マキタ
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
  • 10ミリドリル マキタ

    10ミリドリル

    マキタ
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
  • 28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ

    マキタ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール仕様ハツリ可能3モード長さ(mm)373幅(mm)134質量(kg)4.3(バッテリ含む)高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)ストローク(mm)323質量(kg)8.3(コードを除く)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])950コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)カーボンブラシ呼び番号322コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160コアビット取付ねじM27
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    パワフル大径穴あけ&高い保持力!
    付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)340質量(kg)2.7電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36カーボンブラシ呼び番号408
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    正逆転両用。
    付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
    付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
  • 10ミリ震動ドライバドリル マキタ

    10ミリ震動ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
  • 30ミリハンマドリル マキタ

    30ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース長さ(mm)369幅(mm)98質量(kg)4.1高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
  • 椎茸栽培用ドリル マキタ

    椎茸栽培用ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
    付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)仕様二重絶縁長さ(mm)274質量(kg)1.3電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 木工12カーボンブラシ呼び番号75
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    無段変速・2 スピード・正逆転両用。
    付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
  • 52ミリハンマドリル マキタ

    52ミリハンマドリル

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
    付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速長さ(mm)599幅(mm)140質量(kg)11.4高さ(mm)287電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])150~310打撃数(min-1[回/分])1100~2250コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)カーボンブラシ呼び番号175シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)
締付/穴あけ(電動工具)