絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- M2(222)
- M2.3(112)
- M2.6(179)
- M3(586)
- M3.5(129)
- M4(771)
- M5(619)
- M6(509)
- M8(189)
- M10(23)
- M12(1)
長さ(mm)
- 4(49)
- 5(71)
- 6(70)
- 7(8)
- 8(75)
- 9(8)
- 10(69)
- 12(64)
- 14(66)
- 15(43)
- 16(47)
- 18(52)
- 20(58)
- 25(33)
- 27(8)
- 30(14)
- 35(26)
- 40(18)
- 42(7)
- 45(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(11)
- 鉄(56)
- 黄銅(真鍮)(6)
種類

I=1(ISOW組込)(13)

I=3(SW+ISOW組込)(15)

I=4(SW+ISO小形W組込)(15)

IK=1(ISO小形W組込)(10)

P=2(SW組込)(17)

P=4(SW+JIS小形W組込)(1)

PK=1(JIS小形W組込)(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(6)
- アロック(1)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(10)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
取付穴形状

十字穴(72)
十字穴
頭部形状

なべ(74)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(71)
0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.1(100)
No.1
ブランド
- 大阪魂(102)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(222)
M2.3(112)
M2.5
M2.6(179)
M3(586)
M3.5(129)
M4(771)
M5(619)
M6(509)
M8(189)

(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)ねじピッチ(mm)0.45寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(1300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,198税込¥4,6181箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=1(ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ムコウタクスズBS(+)ナベI=4
大阪魂¥37,112税込¥40,8231個72日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号1寸法a(mm)2.7寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金(D1×T)5×0.5
ニッケルBS(+)ナベIK=1
大阪魂¥667~税込¥734~1個4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金(D1×T)5×0.5