絞り込み
ねじの呼び
- M2(81)
- M2.3(50)
- M2.5(66)
- M2.6(80)
- M3(213)
- M3.5(44)
- M4(274)
- M5(248)
- M6(215)
- M8(69)
長さ(mm)
- 14
- 4(253)
- 5(380)
- 6(532)
- 7(207)
- 8(609)
- 10(609)
- 12(565)
- 15(445)
- 16(508)
- 18(448)
- 20(500)
- 22(254)
- 25(383)
- 28(126)
- 30(354)
- 35(283)
- 40(261)
- 45(183)
- 50(170)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(35)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(214)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
種類

I=1(ISOW組込)(14)

I=3(SW+ISOW組込)(23)

I=4(SW+ISO小形W組込)(19)

IK=1(ISO小形W組込)(13)

LO=2(外歯W組込)(9)

P=1(JISW組込)(19)

P=2(SW組込)(45)

P=3(SW+JISW組込)(49)

P=4(SW+JIS小形W組込)(54)

PK=1(JIS小形W組込)(16)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(18)
- 3価ホワイト(29)
- その他(4)
- アロック(8)
- カラー(7)
- クロメート(17)
- クローム(15)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(35)
- ノンクローム(29)
- パーカー(1)
- ユニクロ(16)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(8)
取付穴形状

プラスマイナス(28)

十字穴(227)
プラスマイナス・十字穴
頭部形状

なべ(261)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(72)
- 0.45(56山)(96)
- 0.5(159)
- 0.6(30)
- 0.7(36山)(196)
- 0.8(176)
- 1(135)
- 1.25(42)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- No.1(134)
- No.2(359)
- No.3(125)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(411)
- 八幡ねじ(10)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(81)
M2.3(50)
M2.5(66)
M2.6(80)
M3(213)
M3.5(44)
M4(274)
M5(248)
M6(215)
M8(69)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥179~税込¥197~1パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)ねじピッチ(mm)0.45寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-3
八幡ねじ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(70本)ほか当日出荷から5日以内出荷【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-2
八幡ねじ¥699~税込¥769~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=2(薄板用・SW組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4 (SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(700個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴