絞り込み
長さ(mm)
- 16(2)
- 19(2)
- 25(2)
- 30(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(2)
頭部形状

なべ(2)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(1,003)
- 八幡ねじ(29)
- TRUSCO(11)
- コノエ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

シールスクリュー
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2表面処理(本体)三価ユニクロメッキ頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
シールスクリュー
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10