絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
種類

PK=1(JIS小形W組込)(30)

SP=2(SPAK組込)(7)

SP=3(SPAK+JISW組込)(7)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(28)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(33)
- 3価ホワイト(47)
- その他(9)
- アロック(9)
- カラー(11)
- クロメート(40)
- クローム(22)
- ステンコート(6)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(83)
- ノンクローム(37)
- パーカー(2)
- ユニクロ(34)
- 生地/未処理(45)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(33)
- 黒染め(12)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・サンコーテクノ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
16ページ目: ナベ
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W (+)ナベPD=3(12X08
大阪魂¥667税込¥7341袋(82個)ほか52日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)12×0.8
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1缶(540本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(270本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(450本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(95個)ほか3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥179~税込¥197~1パック(61個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
(+)ナベP=3(ステンレス/生地)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(200個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)42種類P=3表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM4
(+)ナベP=2(ステンレス/生地)
大阪魂¥7,198~税込¥7,918~1箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)十字穴番号2種類P=2ねじピッチ0.7寸法a(mm)3.5表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(500個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)30十字穴番号2種類I=3ねじピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4表面処理ニッケル寸法D1(mm)9寸法T(mm)0.8頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)ナベP=3(黄銅/クローム)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(350個)9日以内出荷材質黄銅長さ(mm)15十字穴番号2種類P=3ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3表面処理クローム寸法D1(mm)13寸法T(mm)1頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)10.5