絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
種類

PK=1(JIS小形W組込)(30)

SP=2(SPAK組込)(7)

SP=3(SPAK+JISW組込)(7)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(28)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(33)
- 3価ホワイト(47)
- その他(9)
- アロック(9)
- カラー(11)
- クロメート(40)
- クローム(22)
- ステンコート(6)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(83)
- ノンクローム(37)
- パーカー(2)
- ユニクロ(34)
- 生地/未処理(45)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(33)
- 黒染め(12)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・サンコーテクノ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
27ページ目: ナベ
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (SUS316L)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(2000個)ほか翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類LO=2(外歯W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(1000個)ほか翌々日出荷材質ステンレス種類IK=1(ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,398~税込¥5,938~1箱(500個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類I=1(ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
なべ頭タッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381パック4日以内出荷3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。ねじ寸法3×13頭部形状なべ仕上焼付塗装、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シールスクリュー
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2表面処理(本体)三価ユニクロメッキ頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
シールスクリュー
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10