絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(2)

低頭(1)

極低頭(1)

皿(4)
長さ(mm)
- 10(4)
- 13(6)
- 16(9)
- 19(9)
- 20(4)
- 25(18)
- 28(4)
- 30(9)
- 32(9)
- 35(10)
- 38(9)
- 40(8)
- 41(4)
- 45(15)
- 50(10)
- 60(5)
- 65(11)
- 70(6)
- 75(9)
- 90(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2.1(1)
- M2.4(2)
- M2.7(2)
- M3(1)
- M3.1(2)
- M3.3(2)
- M3.5(6)
- M3.8(12)
- M4(9)
- M4.1(2)
- M4.2(6)
- M4.5(6)
- M4.8(2)
- M5(10)
- M5.1(1)
- M5.2(1)
- M5.5(1)
- M6(3)
- M6.2(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(2)
- SUS410(7)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(17)
- SWCH(3)
- SWCH18A(7)
表面処理
- クロメート(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(11)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- TRUSCO
- MIYAGAWA(36)
- OHSATO(大里)(34)
- アックスブレーン(31)
- ウイング(80)
- エスコ(319)
- サンコーテクノ(64)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ダンドリビス(85)
- ハーフェレ(69)
- ヤマヒロ(221)
- 丸エム製作所(30)
- 九飛勢螺(253)
- 八幡ねじ(43)
- 大阪魂(2,934)
- 天野製作所(46)
- 平田ネジ(33)
- 日本パワーファスニング(78)
- 若井産業(126)
- ブランドをもっと見る

軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(190個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(9本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(20本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011パック(39本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(22本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011セット(19本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(65本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(66本)ほか当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(30本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(17本)ほか当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(60本)ほか当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(17本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(80本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
TRUSCO¥449~税込¥494~1袋(5本)当日出荷から9日以内出荷接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(25本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(19本)ほか当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(6本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじフレキ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(69本)ほか当日出荷フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。用途フレキ板+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)7.0表面処理ユニクロームねじ径dM3.8適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(75本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
木造用耐震ドリルねじ
TRUSCO¥989税込¥1,0881セット(50本)当日出荷合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
























![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)