絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(4)
  • M3.8(2)
  • M4(8)
  • M5(9)
  • M6(2)
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 16(7)
  • 19(9)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS410(4)
  • 鉄すべて(9)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(7)
表面処理
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(8)
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(2,327)
  • 九飛勢螺(253)
  • ヤマヒロ(200)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
  • 若井産業(108)
  • 日本パワーファスニング(76)
  • サンコーテクノ(64)
  • ウイング(53)
  • エスコ(33)
  • MIYAGAWA(33)
  • アックスブレーン(31)
  • 丸エム製作所(30)
  • 平田ネジ(30)
  • 天野製作所(27)
  • ピアス(24)
  • ユニーズ(24)
  • Live Pro(16)
  • コノエ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジモドトラス(ステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(108本)ほか
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジナベ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
  • 超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO

    超低頭ドリルねじ(板金用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1セット(19本)ほか
    当日出荷
    頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
    用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
  • ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCO

    ドリルねじモドトラス(板金用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    719税込791
    1パック(17本)ほか
    当日出荷
    ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO

    ドリルねじラッパ(石膏ボード用)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
    用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
  • ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCO

    ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCO

    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(17本)ほか
    当日出荷
    金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
    用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • ドリルねじサラ (金物・サッシ用) TRUSCO

    ドリルねじサラ (金物・サッシ用)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(19本)ほか
    当日出荷
    金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
    寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
  • ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルねじヘックス (金属サイディング用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじフレキ TRUSCO

    ドリルねじフレキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
    用途フレキ板+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)7.0表面処理ユニクロームねじ径dM3.8適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
  • 木造用耐震ドリルねじ TRUSCO

    木造用耐震ドリルねじ

    TRUSCO
    989税込1,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
    用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)