絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M3(9)
長さ(mm)
- 4(10)
- 5(21)
- 6(35)
- 8(34)
- 10(33)
- 12(29)
- 14(14)
- 16(16)
- 18(3)
- 20(17)
- 25(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
- 0.63(40山)(10)
- 0.79(32山)(2)
- 0.9(28山)(7)
- 1.05(24山)(32)
- 1.27(20山)(2)
ねじ穴寸法
- No.1
- No.2(125)
- No.3(29)
ブランド
- 大阪魂(45)
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
M3(9)

ニッケル (+)Pタイプ(ウスWH=6.5
大阪魂¥22,120税込¥24,3321セット(5000個)9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号1番呼び径2.6寸法H(mm)1寸法D(mm)2.54~2.64寸法C(mm)2.63~2.73寸法H1(mm)0.5寸法y(mm)2.1~2.6寸法dk(mm)6.5
3カ-B (+)Pタイプ(ウス WH=6.5
大阪魂¥26,463税込¥29,1091セット(5000個)9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号1番呼び径2.6寸法H(mm)1寸法D(mm)2.54~2.64寸法C(mm)2.63~2.73寸法H1(mm)0.5寸法y(mm)2.1~2.6寸法dk(mm)6.5
ニッケル (+)Pタイプ(ウスWH=6
大阪魂¥27,116税込¥29,8281セット(7000個)ほか9日以内出荷十字穴番号1番呼び径2.3寸法H(mm)1寸法D(mm)2.25~2.35寸法C(mm)2.33~2.43寸法H1(mm)0.5寸法y(mm)1.8~2.3寸法dk(mm)6
3カ-B (+)Pタイプ(ウス WH=6
大阪魂¥29,120~税込¥32,032~1セット(6000個)ほか9日以内出荷十字穴番号1番呼び径2.3寸法H(mm)1寸法D(mm)2.25~2.35寸法C(mm)2.33~2.43寸法H1(mm)0.5寸法y(mm)1.8~2.3寸法dk(mm)6
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス
大阪魂¥5,154~税込¥5,669~1セット(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。